MSI MEG Trident X2 14NUG7-278AT i7-14700KF 32GB RAM1TB SSD 16 GB RTX 4080 Windows 11 Home
Artikeldetails:
- Festplatten-Art: Solid State Disk Gehäuse: Desktop Typ: Komplettsystem Hauptspeicher: 32 GB Festplatte: 1.000 GB Schnittstellen: USB 3.0 Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Home Grafik-Chipsatzfamilie: NVIDIA GeForce RTX 4000 CPU: Core i7 Produktlinie: MSI Trident Series
MSI MEG Trident X2 14NUG7–278AT i7–14700KF 32 GB RAM1 TB SSD 16 GB RTX 4080 Windows 11 Home
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7 Prozessorgeneration Intel Core
i7–14xxx Prozessor i7–14700KF Anzahl Prozessorkerne
20 Leistungskerne 8 Effiziente Kerne 12 Leistung
Basisfrequenz des Kerns 3,4 GHz Effiziente Basisfrequenz
des Kerns 2,5 GHz Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4,3 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz 5,5
GHz Prozessor Boost–Frequenz 5,6 GHz Prozessor–Cache
33 MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Prozessor–Threads
28 Grundleistung des Prozessors 125 W Maximale
Turboleistung 253 W Speicher Speicherkapazität
32 GB RAM–Speicher maximal 128 GB Interner Speichertyp
DDR5–SDRAM Speicherlayout 2 x 16 GB Speichertaktfrequenz
5600 MHz Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
1 TB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
SSD Gesamtkapazität der SSDs 1 TB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 1 TB SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0 NVMe Ja Grafik Separater Grafikadapter
Ja Eingebaute Grafikadapter Nein Getrennter GPU–Hersteller
NVIDIA Dediziertes Grafikadaptermodell NVIDIA
GeForce RTX 4080 Separater Grafik–Adapterspeicher
16 GB On–Board Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
Software Installiertes Betriebssystem Windows
11 Home Lieferumfang Anzeige enthalten Nein Leistungen
Produkttyp PC Motherboard Chipsatz Intel Z790
Audio–Chip Realtek ALC897 Audio–System Nahimic
3D Audio Kanäle 7,1 Kanäle Energie Stromversorgung
850 W 80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Gold Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 35 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –20 – 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 90 % Design Gehäusetyp Desktop Volumen (l)
26 l Produktfarbe Schwarz Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 6 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 3 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 USB 3.2 Gen 2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse
1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.1 Anzahl
PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Mikrofon–Eingang Ja Kopfhörerausgänge
1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja
Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Netzwerk Ethernet/LAN
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000,2500
Mbit/s WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 7 (802.11be)
WLAN–Standards Wi–Fi 7 (802.11be) Bluetooth Ja
Bluetooth–Version 5.4 Gewicht und Abmessungen
Breite 487,1 mm Tiefe 222,6 mm Höhe 453,8 mm Gewicht
14,1 kg Verpackungsbreite 580 mm Verpackungstiefe
325 mm Verpackungshöhe 556 mm Paketgewicht 17,2
kg Zertifikate Zertifizierung FCC(Class B),
CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI
Technische Details:
Allgemeines
Produktlinie
MSI Trident Series
Betriebssystem
Windows 11 Home
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Speicher
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 4000
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; USB 2.0; USB 3.0
Technische Daten