Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TC NEO 50S I5-13400 16 GB Core i5 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TC NEO 50S I5-13400 16 GB Core i5 512
Lenovo TC NEO 50S I5-13400 16 GB Core i5 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999719010
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12JH000PGE
EAN/GTIN:
     0196804116778
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo TC NEO 50S I5-13400 16 GB Core i5 512

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4 - SFF - Core i5 13400 2,5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch Typ: Personal-Computer - kleiner Formfaktor Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13400 / 2,5 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (10 Kerne) Cache-Speicher: 20 MB Cache pro Prozessor: 20 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 7-in-1 Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10 cm x 30,8 cm x 27,48 cm Gewicht: 4,5 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller

Lenovo TC NEO 50S I5–13400 16 GB Core i5 512

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 4,5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 180 W · Modell PCs: ThinkCentre neo 50s Gen 4 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 730 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 274.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 308 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–13400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 20 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–13400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor Effizienz–Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz–Kerne Basis–Takt: 1,8 GHz · Prozessor Effizienz–Kerne Boost–Takt: 3,3 GHz · Prozessor Performance–Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance–Kerne Basis–Takt: 2,5 GHz · Prozessor Performance–Kerne Boost–Takt: 4,6 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB 2.0,HDMI®,DisplayPort,VGA,RJ45,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Vor–Ort–Service
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel B660
Cache–Speicher
Installierte Größe
20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
7–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD–Speicherkarte, xD–Picture–Karte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111HN
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 – Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 – Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI 2.1 ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Ausgang
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
85%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
30,8 cm
Höhe
27,48 cm
Gewicht
4,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19,5 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
50 cm
Transportgewicht
6,35 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 516,82*
€ 574,11*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 520,90*
€ 577,03*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 522,76*
€ 577,91*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,14*
€ 584,63*
Lager 7405
167
€ 1,00*
ab € 559,95*
€ 616,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,63*
€ 733,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,38*
€ 723,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,22*
€ 713,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,08*
€ 701,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,47*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 221,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,96*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.