Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 39,62 cm 15.6 N100 8 GB 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 39,62 cm 15.6 N100 8 GB 512
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 39,62 cm 15.6 N100 8 GB 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999718924
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82XB006GGE
EAN/GTIN:
     0197532993532
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Lenovo Tablet
Lenovo Tablet-PCs

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 39,62 cm 15.6 N100 8 GB 512

Artikeldetails:

  • CPU-Typ: Mobile CPU Typ: Notebook Hauptspeicher: 8 GB Bildschirmdiagonale (cm): ab 41 cm Festplatte: 512 GB Bilddiagonale (Zoll): Sonstige Bilddiagonale (Zoll) CPU: Sonstige CPU

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 39,62 cm 15.6 N100 8 GB 512

Produktbeschreibung:

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 39,62cm (15,6) N100
8 GB 512 GB – Notebook – 512 GB – 39,62 cm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Festplatte
Festplatte
512 GB
Speicher
Hauptspeicher
8 GB
Prozessor
CPU–Typ
Mobile CPU
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
39,62 cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 306,81*
€ 349,26*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 337,11*
€ 381,89*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,89*
€ 454,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,11*
€ 401,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.