Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass 2-in-1-Pack iPhone 15 Pro UWF w. EasyAligner Du liebst deine Kamera? Liebst du deinen Bildschirm? Dann ist dieses 2-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass™ genau das Richt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PanzerGlass 2-in-1-Pack iPhone 15 Pro UWF w. EasyAligner Du liebst deine Kamera? Liebst du deinen Bildschirm? Dann ist dieses 2-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass™ genau das Richt...
PanzerGlass 2-in-1-Pack iPhone 15 Pro UWF w. EasyAligner Du liebst deine Kamera? Liebst du deinen Bildschirm? Dann ist dieses 2-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass™ genau das Richt...
Artikel-Nr.:
     7405B-999716276
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B1137+2810
EAN/GTIN:
     5711724930256
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone

PanzerGlass 2-in-1-Pack iPhone 15 Pro UWF w. EasyAligner Du liebst deine Kamera? Liebst du deinen Bildschirm? Dann ist dieses 2-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass™ genau das Richtige für dich. Mit dem PicturePerfect Kameraschutz und Ultra-Wide Fit Displaysc

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PanzerGlass - 2-in-1 Pack - Schutzkit Display/Objektiv für Handy - ultrabreite Passform mit EasyAligner Produkttyp: Schutzkit Display/Objektiv - Glas Bestimmt für: Handy Schutz: Kratzfest, Schutz gegen Vergilbung, Fallschutz, schlagfest, resistent gegen Fingerabdrücke Beschichtung: Oleophob Paketinhalt: Bildschirmschutz, Objektivschutz, EasyAligner Produktmaterial: Temperglas, Polyethylenterephthalat (PET), Polymethylmethacrylat (PMMA) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,654 cm 14,248 cm Dicke: 0.58 mm Gewicht: 17 g Rahmenfarbe: Schwarz Entwickelt für: Apple iPhone 15 Pro

PanzerGlass 2–in–1–Pack iPhone 15 Pro UWF w. EasyAligner Du liebst deine Kamera? Liebst du deinen Bildschirm? Dann ist dieses 2–in–1–Schutzpaket von PanzerGlass™ genau das Richtige für dich. Mit dem PicturePerfect Kameraschutz und Ultra–Wide Fit Displaysc

Produktbeschreibung:

PanzerGlass ist ein moderner, dünner und splitterfester Displayschutz. Bei einem Displayschutz aus Glas sind gerade die Kanten anfällig für Absplittern. Deswegen sind die Kanten abgerundet, um Erschütterungen von Schlägen und Tropfen abzuleiten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Schutzkit Display/Objektiv – Glas
Verpackungsart
Hängebox
Bestimmt für
Handy
Schutz
Kratzfest, Schutz gegen Vergilbung, Fallschutz, schlagfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Objektivschutz, EasyAligner
Produktmaterial
Temperglas, Polyethylenterephthalat (PET), Polymethylmethacrylat (PMMA)
Beschichtung
Oleophob
Breite
6,654 cm
Höhe
14,248 cm
Gewicht
17 g
Dicke
0.58 mm
Rahmenfarbe
Schwarz
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Kennzeichnung
FSC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10,8 cm
Transporttiefe
1,2 cm
Transporthöhe
19,5 cm
Transportgewicht
60 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15 Pro

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 2,90*
ab € 29,09*
€ 40,16*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 28,97*
€ 40,17*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 52,75*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.