Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5181 Herst.-Nr.: B1137+2810 EAN/GTIN: 5711724930256 |
| |
|
| | |
| Du liebst deine Kamera? Liebst du deinen Bildschirm? Dann ist dieses 2-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass genau das Richtige für dich. Mit dem PicturePerfect Kameraschutz und dem Ultra-Wide Fit Displayschutz schützt dieses Schutzpaket das Display und die Kameralinsen deines Handys vor Kratzern an scharfkantigen Ecken, vor Stürzen auf steinharte Gehwege und vor anderen Gefahren des täglichen Lebens. Mit 3x besserer Kratzfestigkeit, beeindruckender Stoßfestigkeit und hohem Fallschutz ist dieser Displayschutz härter als hart. Als zusätzlicher Bonus hat sie eine wischfeste Beschichtung, die Fingerabdrücke und Fett reduziert. Und der PicturePerfect Kameraschutz? Nun, er ist so stark, wie es nur geht, und schützt deine Linsen vor Kratzern und Rissen, die auf allen zukünftigen Fotos bleibende Narben hinterlassen würden. Das Schutzpaket verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemanden weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Auch die Installation ist einfach. Drück einfach den Schutz für das Kameraobjektiv an und verwende den beiliegenden EasyAligner, um den Bildschirmschutz zu montieren. Highlights - 2-in-1-Schutzpaket mit PicturePerfect Kameraschutz und Ultra-Wide Fit Displayschutz
- Ultra-Wide Fit: Deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab
- Sturzsicher: schützt das Display bei Stürzen
- Bewahrt die Klarheit der Linse für beste Fotoqualität
- Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden
- Leicht zu installieren
- Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones
- 100 % Berührungsempfindlichkeit
- Mit der Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation auf Anhieb perfekt - selbst für die ungeschicktesten Hände
- Kristallklare Sicht
- Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke
- Kompatibel mit Schutzhüllen
- Passend für Apple iPhone 15 Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 11.1 cm | Breite: | 19.7 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, iphone schutzglas panzerglass, displayschutzglas für smartphones, Displayschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 28,47* | € 39,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,21* | € 39,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,06* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|