Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia X131 PM7-R eSDD 15.3 TB SAS 2.5" SED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kioxia X131 PM7-R eSDD 15.3 TB SAS 2.5" SED
Kioxia X131 PM7-R eSDD 15.3 TB SAS 2.5" SED
Artikel-Nr.:
     7405B-999715347
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM7VRUG15T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Kioxia X131 PM7-R eSDD 15.3 TB SAS 2.5" SED

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: KIOXIA PM7-R Series KPM7VRUG15T3 - SSD - Enterprise, Read Intensive - 15360 GB - SAS 24Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 15360 GB Hardwareverschlüsselung: Ja NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SAS 24Gb/s Datenübertragungsrate: 2.25 GBps Laufwerkklasse: Enterprise, Read Intensive Merkmale: Dual Port, Stromausfallschutz (SAS), End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), 112-layer 3D BiCS FLASH Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm Gewicht: 130 g

Kioxia X131 PM7–R eSDD 15.3 TB SAS 2.5" SED

Produktbeschreibung:

Die KIOXIA PM7–R Serie 24G SAS Enterprise SSD ist für leseintensive Anwendungen optimiert, darunter Webdienste, Data Warehousing, Streaming Media und Video on Demand. Die Serie bietet ein hohes Maß an Leistung, Zuverlässigkeit und Ausdauer und ist darauf ausgelegt, die Gesamtbetriebskosten zu minimieren.
Ausgestattet mit KIOXIA 112–Layer BiCS FLASH 3D–Flash–Speicher bietet diese Enterprise SAS SSD PM7–R Serie der 7. Generation 1 DWPD (Drive Writes Per Day) mit großen Kapazitäten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
15360 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SAS 22.5Gb/s
Merkmale
Dual Port, End–to–End–Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Stromausfallschutz (SAS), 112–layer 3D BiCS FLASH
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise, Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk
2.25 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
4200 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–720000 IOPS
4 KB Random Write
7405–160000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 22.5Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (bereit)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5–800 Hz

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.200,62*
€ 2.387,28*
€ 1,93*
ab € 2.305,53*
€ 2.491,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 2.376,91*
€ 2.554,66*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.432,35*
€ 2.614,75*
Frei Haus
ab € 2.497,70*
€ 2.683,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.614,75*
€ 3.111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.599,45*
€ 3.093,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.520,17*
€ 2.999,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.470,23*
€ 2.939,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.432,35*
€ 2.894,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.