Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia 6.4 TB SSD PM7-V SAS 24G SED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kioxia 6.4 TB SSD PM7-V SAS 24G SED
Kioxia 6.4 TB SSD PM7-V SAS 24G SED
Artikel-Nr.:
     7405B-999715285
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM7VVUG6T40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Kioxia 6.4 TB SSD PM7-V SAS 24G SED

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: KIOXIA PM7-V Series KPM7VVUG6T40 - SSD - Enterprise, Mixed Use - 6400 GB - SAS 24Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 6400 GB Hardwareverschlüsselung: Ja NAND-Flash-Speichertyp: TLC (Triple-Level Cell) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SAS 24Gb/s Datenübertragungsrate: 2.25 GBps Laufwerkklasse: Enterprise, Mixed Use Merkmale: Dual Port, Stromausfallschutz (SAS), End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), BiCS Flash Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm Gewicht: 130 g

Kioxia 6.4 TB SSD PM7–V SAS 24G SED

Produktbeschreibung:

Server–SSD mit SAS 4.0 (24 Gb/s) Interface | Kioxia
PM7–V Series SAS 4.0 (24 Gb/s) | Lesen bis 4.200
MB/s Schreiben bis 4.100 MB/s | Lesen: max.
720.000 IOPS | Schreiben: max. 355.000 IOPS |
NAND: BiCS Flash TLC AFR: 0.35 % 3 DWPD | MTTF:
2.500.000 Stunden | Freigegeben für 24/7 Dauerbetrieb

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
6400 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND–Flash–Speichertyp
TLC (Triple–Level Cell)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SAS 22.5Gb/s
Merkmale
Dual Port, End–to–End–Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Stromausfallschutz (SAS), BiCS Flash
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Enterprise, Mixed Use
Übertragungsrate Laufwerk
2.25 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
4200 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–720000 IOPS
4 KB Random Write
7405–355000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 22.5Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (bereit)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5–800 Hz

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.103,71*
€ 1.208,24*
€ 1,93*
ab € 1.153,79*
€ 1.261,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.186,93*
€ 1.289,02*
Frei Haus
ab € 1.185,98*
€ 1.293,72*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 1.230,14*
€ 1.335,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,57*
€ 1.589,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,06*
€ 1.587,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,67*
€ 1.547,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,80*
€ 1.512,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,14*
€ 1.463,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.