Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi5000 M.2 SSD 1 TB PCIe4 NVMe 1.024 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim Vi5000 M.2 SSD 1 TB PCIe4 NVMe 1.024 GB
Verbatim Vi5000 M.2 SSD 1 TB PCIe4 NVMe 1.024 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999710710
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     31826
EAN/GTIN:
     0023942318262
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Verbatim Vi5000 M.2 SSD 1 TB PCIe4 NVMe 1.024 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Verbatim Vi5000 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 Merkmale: NVM Express (NVMe) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 2.3 mm Gewicht: 6.5 g

Verbatim Vi5000 M.2 SSD 1 TB PCIe4 NVMe 1.024 GB

Produktbeschreibung:

Ausführung: Retail · Bauhöhe: 2.3 mm · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Festplatten–Besonderheiten: NVMe (NVM Express) · Formfaktor: M.2 Modul 2280 · IOPS Lesegeschwindigkeit (max.): 7405–645000 IOPS · IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.): 7405–725000 IOPS · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 · Serie (Festplatten): Vi5000 · Speicherkapazität: 1 TB · Transferrate max. (Lesen): 5000 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 4500 MB/s · max. Schreibvolumen (TBW): 1000 TB

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
6.5 g
Leistung
SSD–Leistung
500 TB
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–654000 IOPS
4 KB Random Write
7405–725000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 – M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, KCC, EAC, UKCA
Verpackungsdetails
Hängebox
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 59,40*
1
€ 6,78*
ab € 58,42*
€ 60,97*
1
€ 5,95*
ab € 65,07*
€ 67,87*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 65,65*
€ 68,47*
Lager 7405
4
1
€ 1,00*
ab € 73,01*
€ 76,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.