Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Commercial 14H A13MG vPRO 14" i7-13700H/16 GB/1 TB/Iris W11P Core i7 1.000 GB 35,6 cm 14 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Commercial 14H A13MG vPRO 14" i7-13700H/16 GB/1 TB/Iris W11P Core i7 1.000 GB 35,6 cm 14 "
MSI Commercial 14H A13MG vPRO 14" i7-13700H/16 GB/1 TB/Iris W11P Core i7 1.000 GB 35,6 cm 14 "
Artikel-Nr.:
     7405B-999710317
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0014L1-018
EAN/GTIN:
     4711377156615
Suchbegriffe:
MSI Laptops
MSI Notebooks
Laptop
Laptops

MSI Commercial 14H A13MG vPRO 14" i7-13700H/16 GB/1 TB/Iris W11P Core i7 1.000 GB 35,6 cm 14 "

Artikeldetails:

  • CPU-Typ: Mobile CPU Bildschirmverspiegelung: Non-Glare / matt Gewicht: 1kg Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Notebook Paneltyp: IPS Bildschirmdiagonale (cm): 25 cm - 39 cm Bilddiagonale (Zoll): 14" Hauptspeicher: 16 GB Festplatte: 1.000 GB Auflösung: WUXGA (1920x1200) Betriebssystem: Windows 11 Professional Laufzeit: 13,5 h - 15 h CPU: Core i7

MSI Commercial 14H A13MG vPRO 14" i7–13700H/16 GB/1 TB/Iris W11P Core i7 1.000 GB 35,6 cm 14 "

Produktbeschreibung:

MSI Commercial 14H A13MG vPRO 14 i7–13700H/16 GB/1 TB/Iris
W11P – Core i7 – 1.000 GB – 35,6 cm – 14
Allgemeines
Typ
Notebook
Festplatte
Festplatte
1000 GB

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Prozessor
CPU
Core i7
CPU–Typ
Mobile CPU
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
14 "
Auflösung nativ
1920 * 1200
Auflösung
WUXGA (1920x1200)
Paneltyp
IPS
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Stromversorgung/Akku
Laufzeit
14 h
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
1,6 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.195,65*
€ 1.315,69*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 1.215,31*
€ 1.330,94*
Frei Haus
ab € 1.373,37*
€ 1.498,90*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.438,63*
€ 1.566,46*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,94*
€ 1.583,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,32*
€ 1.572,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,95*
€ 1.499,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,57*
€ 1.469,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,31*
€ 1.446,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.