Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 15er Bulk-Pack Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 Kabel Strom/Netzteil 5 m VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 15er Bulk-Pack Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 Kabel Strom/Netzteil 5 m VDE
InLine 15er Bulk-Pack Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 Kabel Strom/Netzteil 5 m VDE
Artikel-Nr.:
     7405B-999709252
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-16655
EAN/GTIN:
     4043718316311
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
inline kaltgerätekabel 5m
kaltgeräte zuleitung

InLine 15er Bulk-Pack Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 Kabel Strom/Netzteil 5 m VDE

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel Kabellänge: 5m Einsatzbereich: Strom / Netzteil Kennzeichnung: IEC Farbe: Schwarz

InLine 15er Bulk–Pack Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 Kabel Strom/Netzteil 5 m VDE

Produktbeschreibung:

Sie erhalten 15 Stück von Artikel 16655 verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

Netzkabel zum Anschluss von Elektrogeräten mit Kaltgeräteanschluss.
  • Schutzkontakt gewinkelt
  • Kaltgerätestecker C13 gerade

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE–Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

  • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit
    Ideal für den Einsatz beim Kunden
  • Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung – Weniger Müll
    Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE–Tüte verpackt. Einzelne Slip–Bags fallen weg.
  • Ökonomischer:
    Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
  • Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme
    5% unter dem Einzel–/Normalpreis

  • Variante: Gewinkelt
  • Höhe Verpackung: 0,230 m
  • UL: Nein
  • Hersteller–Nr.: B–16655
  • EAN Code: 7405–4043717405–8316311
  • Verpackung: Bulk EcoPack
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Außendurchmesser: 6,4 mm
  • Gewicht: 7,205 kg
  • Länge Verpackung: 0,290 m
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,215 m
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Strom
  • Länge: 5 m
  • Seite A: CEE7/7 Stecker (Schutzkontakt)
  • Querschnitt: 3G1,0 mm²
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Zolltarifnummer: 7405–85444290
  • Seite B: IEC–C13 (Kaltgeräte)
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kennzeichnung
IEC
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Strom / Netzteil
Kabellänge
5 m

Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-zuleitung 5m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.