Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server Festplatte SSD 960 GB 2.5 Zoll 6,4 cm s-ATA III 6.0 Gb/s inkl Solid State Disk Serial ATA SATA Hot-Swap/Hot-Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Festplatte SSD 960 GB 2.5 Zoll 6,4 cm s-ATA III 6.0 Gb/s inkl Solid State Disk Serial ATA SATA Hot-Swap/Hot-Plug
Fujitsu Server Festplatte SSD 960 GB 2.5 Zoll 6,4 cm s-ATA III 6.0 Gb/s inkl Solid State Disk Serial ATA SATA Hot-Swap/Hot-Plug
Artikel-Nr.:
     7405B-999709222
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38063549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Fujitsu Server Festplatte SSD 960 GB 2.5 Zoll 6,4 cm s-ATA III 6.0 Gb/s inkl Solid State Disk Serial ATA SATA Hot-Swap/Hot-Plug

Artikeldetails:

  • Typ: Solid State Disk Festplatten: Solid State Disk Bauform: 2,5" Weitere Features: Hot-Swap/Hot-Plug Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Hot-Swap/Hot-Plug Anschluss-Protokoll: SATA Speicherkapazität: 960 GB

Fujitsu Server Festplatte SSD 960 GB 2.5 Zoll 6,4 cm s–ATA III 6.0 Gb/s inkl Solid State Disk Serial ATA SATA Hot–Swap/Hot–Plug

Produktbeschreibung:

2,5 Zoll / 6,4 cm S–ATA III (6,0 Gb/s) 960 GB U/min PN: 7405–38063549

Technische Details:

Allgemeines
Bauform
2,5 "
Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
960 GB
Weitere Features
Hot–Swap/Hot–Plug
Anschluss–Protokoll
SATA
Sonstiges / Zubehör
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Hot–Swap/Hot–Plug

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.