Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WL-Router GT-BE98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS WL-Router GT-BE98
ASUS WL-Router GT-BE98
Artikel-Nr.:
     7405B-999708477
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG08F0-MO9A0V
EAN/GTIN:
     4711387079461
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router

ASUS WL-Router GT-BE98

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG Rapture GT-BE98 - Wireless Router - Wi-Fi 7 - Desktop Gerätetyp: Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert) Gehäusetyp: Desktop WAN-Ports Anz.: 2 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) Frequenzband: 2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder) / 6 GHz (1 Band) Kapazität: Firewall URL-Filter: 64 ¦ Firewall Network Service Filter: 32 ¦ Firewall Keyword Filter: 64 Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS Leistungsmerkmale: WOL, Repeater-Modus, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUSWRT, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Wireless Scheduler, Routermodus, LED ein/aus Taste, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Gaming-Port, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, ASUS Instant Guard, Let's Encrypt, WTFast, ROG First, Bandwidth Monitor, Blocker für bösartige Websites, unterstützt 320 MHz Bandbreite Stromversorgung: Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,041 cm x 35,041 cm x 22,06 cm Gewicht: 2 kg

ASUS WL–Router GT–BE98

Produktbeschreibung:

Netzwerk Ethernet/LAN Ja Schnittstellentyp Ethernet–LAN
10 Gigabit Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,10000 Mbit/s Dynamisches DNS
(DDNS) Ja Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) 5
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) 5 Unterstützung
von Samba (Speicher) Ja Medien–Server Ja VPN Unterstützung
VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client
PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN
Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard
VPN Fusion Wireless LAN Funktionen WLAN–Band Quad–band (2,4 GHz /
5 GHz–1 / 5 GHz–2 / 6 GHz) Top WLAN–Standard Wi–Fi
7 (802.11be) WLAN Datentransferrate (max.) 11529
Mbit/s WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax), Wi–Fi 7 (802.11be) WLAN–Datenübertragungsrate
(erstes Band) 1376 Mbit/s WLAN–Datenübertragungsrate
(zweites Band) 5764 Mbit/s WLAN– Datenübertragungsrate
(Terzband) 5764 Mbit/s WLAN–Datenübertragungsrate
(viertes Band) 11529 Mbit/s Modulation 4096–QAM
Energie Energiequelle AC AC Eingangsspannung 110
– 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangsspannung
19,5 V Ausgangsstrom 3,33 A Antenne Antennen–Design
Extern Anzahl der Antennen 8 WAN–Verbindung Ethernet–WAN
Ja SIM–Karten–Slot Nein 3G/4G USB Modem–Kompatibilität
Ja Design Produkttyp Tabletop–Router Produktfarbe
Schwarz LED–Anzeigen LAN,
Power, WAN Ein–/Ausschalter Ja Merkmale Eingebauter
Prozessor Ja Prozessortaktfrequenz 2600 MHz Anzahl
Prozessorkerne 4 Speicherkapazität 2000 MB Flash–Speicher
256 MB Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen SSH,
WPA–Enterprise, WPA–PSK, WPA2–Enterprise, WPA2–PSK,
WPA3–Enterprise, WPA3–PSK, WPS Firewall Ja Kontrolle
durch Eltern Ja MAC Adressen Filtern Ja Systemereignisprotokoll
Ja DMZ–Unterstützung Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 6 USB Anschluss
Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel LAN (RJ–45) AC–Netzadapter
Ja Garantiekarte Ja Schnellstartübersicht Ja Protokolle
DHCP–Server Ja Management–Funktionen Quality of
Service (QoS) Support Ja Wake–on–LAN bereit Ja
Reset–Knopf Ja WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja MU–MIMO–Technologie Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 350,4 mm Tiefe 350,4 mm Höhe 220,6 mm Gewicht
2 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 384 mm
Verpackungstiefe 383 mm Verpackungshöhe 254 mm
Paketgewicht 4,85 kg Verpackungsart Box

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Router – Switch mit 6 Ports (integriert)
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, IEEE 802.11be (Wi–Fi 7)
Frequenzband
2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder) / 6 GHz (1 Band)
Kapazität
Firewall URL–Filter: 64 ¦ Firewall Network Service Filter: 32 ¦ Firewall Keyword Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPS, WPA3–Enterprise, WPA3–Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
WLAN–Rating
BE25000
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Repeater–Modus, IPv6–Unterstützung, Kindersicherung, MIMO–Technologie, RADIUS–Unterstützung, SSH–Unterstützung, Reset–Taste, IPv4–Unterstützung, 3G/4G USB Dongle–Unterstützung, ASUSWRT, Systemprotokoll, Beamforming–Technologie, Adaptive QoS, Wireless Scheduler, Routermodus, LED ein/aus Taste, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ–Unterstützung, Traffic–Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), OpenVPN–Server, IPTV–Support, WPS–Taste, Gaming–Port, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware–Update, Guest Network, AiMesh–Knotenmodus, Game Boost, ASUS Instant Guard, Let's Encrypt, WTFast, ROG First, Bandwidth Monitor, Blocker für bösartige Websites, unterstützt 320 MHz Bandbreite
Prozessor
1 x 2,6 GHz
RAM
2 GB
Flash–Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2,4 GHz, 6 GHz
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
4096 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10 GBase–T – RJ–45 ¦ WAN / LAN: 1 x 2.5 GBase–T – RJ–45 ¦ LAN: 3 x 2.5 GBase–T – RJ–45 ¦ LAN: 1 x 10 GBase–T – RJ–45 ¦ LAN: 1 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ USB 2.0: 1 x 4–polig USB Typ A ¦ USB 3.2 Gen 1: 1 x 9–poliger USB Typ A
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
8
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110–240 V (50 – 60 Hz)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Maße und Gewicht
Breite
35,041 cm
Tiefe
35,041 cm
Höhe
22,06 cm
Gewicht
2 kg

Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, asus wlan router, wlan router, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 607,86*
€ 672,42*
1 Tag
6
€ 2,00*
ab € 610,77*
€ 672,47*
€ 1,93*
ab € 607,71*
€ 674,41*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 704,78*
€ 776,80*
Frei Haus
ab € 776,42*
€ 850,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,80*
€ 924,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,99*
€ 906,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,41*
€ 887,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,78*
€ 838,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.