Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT-BE98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
ASUS ROG Rapture GT-BE98 WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG08F0-MO9A0V
EAN/GTIN:
     4711387079461
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
ASUS
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.3 kg
Application Area:
Gaming
RJ45:
6
USB 2.0:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 609,37*
€ 675,75*
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 606,43*
€ 677,07*
€ 1,93*
ab € 610,84*
€ 678,80*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 707,29*
€ 781,65*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 811,04*
€ 889,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,07*
€ 805,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,62*
€ 794,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,00*
€ 774,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,11*
€ 758,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,43*
€ 721,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.