Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Tastatur ROG Azoth white Gaming franz. Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Tastatur ROG Azoth white Gaming franz. Layout
ASUS Tastatur ROG Azoth white Gaming franz. Layout
Artikel-Nr.:
     7405B-999708157
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP031A-BKFA10
EAN/GTIN:
     4711387208991
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

ASUS Tastatur ROG Azoth white Gaming franz. Layout

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG Azoth - Tastatur - 75%, hot-swappable - mit OLED-Display - Gun Metal Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: Per-key RGB Schnittstelle: 2,4 GHz, Bluetooth 5.1, USB 2.0 Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden Eingebaute Geräte: OLED-Display Tastaturkurzbefehl-Funktion: Lautstärkeregler, Helligkeit, Medientasten Gaming: Ja Tastenschaltertyp: ROG NX Farbe: Gun Metal Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,6 cm x 13,6 cm x 4 cm Gewicht: 1,186 kg

ASUS Tastatur ROG Azoth white Gaming franz. Layout

Produktbeschreibung:

ROG Azoth Gaming Custom Keyboard mit 75er–Tastaturformfaktor, Dichtungshalterung, dreilagigem Dämpfungsschaum und Metallabdeckung, hochgradig anpassbar mit Hot–Swap–fähigen, vorgeschmierten mechanischen ROG NX–Schaltern, ROG–Tastaturstabilisatoren, PBT–Doubleshot–Tastenkappen und Lube–Kit, Tri–Mode–Verbindung mit 2,4–GHz–SpeedNova–Technologie, OLED–Display, Drei–Wege–Steuerknopf, drei Neigungswinkel und Mac–Unterstützung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
Per–key RGB
Schnittstelle
2,4 GHz, Bluetooth 5.1, USB 2.0
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Lautstärkeregler, Helligkeit, Medientasten
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenschaltertyp
ROG NX
Anti–Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Eingebaute Geräte
OLED–Display
Einstellbare Höhe
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Breite
32,6 cm
Tiefe
13,6 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
1,186 kg
Verschiedenes
Farbe
Gun Metal
Kabellänge
2 m
Zubehör im Lieferumfang
USB–Erweiterung, Tastenkappen–Abzieher, Tastenkappenabzieher, ROG–Sticker, Switch–Öffner, Schmierstation, Schmierbürste, 3 ROG NX Switches, 8 Stabilisatormatten, Schmiermittel
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Armoury Crate
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.11 oder später, Windows 11
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
2000 Stunde(n)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,00*
ab € 256,96*
€ 302,25*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 274,55*
€ 321,28*
€ 6,78*
ab € 282,91*
€ 331,32*
Frei Haus
ab € 295,41*
€ 344,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.