Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655/W10/Ryzen R2314/64GF/8GRW TC Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite t655/W10/Ryzen R2314/64GF/8GRW TC Thin Client
HP Elite t655/W10/Ryzen R2314/64GF/8GRW TC Thin Client
Artikel-Nr.:
     7405B-999699587
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0W2EA
EAN/GTIN:
     0197498573984
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient

HP Elite t655/W10/Ryzen R2314/64GF/8GRW TC Thin Client

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Elite t655 - SFF - Ryzen Embedded R2314 2,1 GHz - 8 GB - Flash 64 GB Typ: Thin Client - SFF Prozessor: 1 x AMD Ryzen Embedded R2314 / 2,1 GHz (bis zu 3,5 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 4 MB L3 Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: Flash 64 GB - M.2 - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: AMD Radeon Graphics Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise Software inbegriffen: HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager, Microsoft Azure Virtual Desktop Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,5 cm x 20 cm x 20 cm Gewicht: 1,174 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

HP Elite t655/W10/Ryzen R2314/64GF/8GRW TC Thin Client

Produktbeschreibung:

AMD Ryzen™ Embedded R2314 (bis zu 3,5 GHz max.
Boost–Taktung, 2 MB L2–Cache, 4 Kerne, 4 Threads)Windows
10 IoT EnterpriseAMD Radeon™–GrafikeinheitEiner
der besten Thin Clients von HP,
der Vielseitigkeit und Leistung mit robusten Sicherheits–
und Produktivitätsfunktionen verbindet.Die flexiblen
Leistungsoptionen des HP Elite t655 Der Thin Client
steigert die Produktivität Ihrer Belegschaft,
während die professionellen Sicherheitsfunktionen
Ihre IT–Abteilung ruhig schlafen lassen.
Dieses Gerät, das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen
entwickelt wurde,
unterstützt die Endanwender:innen perfekt bei
ihren täglichen Aufgaben,
und die vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen
zur Optimierung der Arbeitsbereiche bei.Ausgefeilte
SicherheitDer HP Elite t655 Thin Client bietet
mehrschichtige Sicherheit mit AMD Memory Guard,
einem eingebetteten Betriebssystem uvm.Flexible
KonfigurationenSchaffen Sie einen funktionalen
Arbeitsbereich mit Docking–Monitoren und –Stationen
und ausgewählten Peripheriegeräten.[4]Die Produktivität
im BlickOptimieren Sie Ihre Leistung mit einem
Prozessor der AMD Ryzen™ Embedded R–Series der
nächsten Generation[1] und bis zu drei UHD/4K–Displays.[5][1]
Die Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und individueller Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.[4] Peripheriegeräte separat oder als
optionale Ausstattung erhältlich.
Kompatibel mit HP E24m G4 FHD USB–C Monitor für
Videokonferenzen,
HP E24u G4 FHD USB–C Monitor, HP E27u G4 QHD USB–C Monitor,
HP E27m G4 QHD USB–C Monitor für Videokonferenzen
und HP USB–C Dockingstation G5.[5] Zur Anzeige
von 4K–Bildern sind 4K–Inhalte erforderlich.
Displays separat erhältlich und nicht im Lieferumfang
enthalten.Haftungsausschluss für technische SpezifikationenBei
Festplatten entspricht 1 GB 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Byte.Grafik–Chipsätze verwenden
einen Teil des gesamten Systemspeichers (RAM)
für die Grafikleistung.
Für Grafikleistung reservierter Systemspeicher
steht anderen Programmen nicht zur Verfügung.Optional
oder als Zusatzfunktion.Wireless–Netzwerkkarten
sind optional oder als Zusatz verfügbar und erfordern
separat erworbene Wireless Access Points sowie
eine Internetverbindung.
Die Verfügbarkeit von öffentlichen Wireless Access
Points ist begrenzt.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.Die maximale Boost–Taktfrequenz–Leistung
variiert je nach Hardware–,
Software– und allgemeiner Systemkonfiguration.Externe Netzteile,
Anschlusskabel, Kabel und Peripheriegeräte sind
nicht halogenarm.
Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.HP Easy Shell ist derzeit verfügbar
auf Windows Embedded Standard 7E,
Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard,
Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows 10
IOT Enterprise 2016 LTSC und Windows 10 IoT Enterprise
2019.HP CEM erfordert Windows 10 IoT Enterprise
LTSC 2016 oder höher oder das Betriebssystem HP
ThinPro 7.2 oder höher auf Endgeräten und über
den Internetzugang.
Auf https://www.hp.com/us–en/solutions/cloud–computing/thin–client–software.html
können Sie die vollständigen Details,
Funktionen und Konfigurationsanforderungen herunterladen
oder anzeigen.Wi–Fi 6 ist ein optionales Ausstattungsmerkmal,
das zum Kaufzeitpunkt konfiguriert werden muss.
Wireless Access Point und Internetdienst sind
erforderlich und separat zu erwerben.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6 (802.11ax) ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.Die Multi–Core–Technologie dient
zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der individuellen Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.Die maximale AMD Boost–Frequenzleistung
variiert je nach Hardware–,
Software– und allgemeiner Systemkonfiguration.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
SFF
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
Taktfrequenz
2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Nicht upgradefähig
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – M.2
Kapazität
1 x 64 GB
Merkmale
eMMC
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111EPH–CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8852BE
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne)
3 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten)
1 x Audioausgang/–eingang – Mini–Klinkenstecker (1 Front)
3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten)
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
1 x Audio–Ausgang/Kopfhörer (1 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
VESA–Halterung
100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung
WEEE, EN 60601–1–2, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, EMV, HP GSE
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise Englisch/Deutsch
Software
HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
3,5 cm – 20 cm – 20 cm – 1,174 kg – mit Ständer
– 1,12 kg – ohne Ständer
Breite
3,5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1,174 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2,106 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 376,02*
€ 413,81*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,54*
€ 590,96*
Frei Haus
ab € 545,00*
€ 594,97*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 547,47*
€ 597,26*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 580,97*
€ 632,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,82*
€ 753,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,92*
€ 749,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,85*
€ 744,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,97*
€ 691,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
767G1AA
€ 47,84*
Zubehör
Poly
767G0AA
€ 52,79*
Zubehör
Poly
783R2AA
€ 48,03*
Zubehör
Poly
783R3AA
€ 92,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.