Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda 520N SSD 1024Gb PCIe G4x4 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate FireCuda 520N SSD 1024Gb PCIe G4x4 NVMe
Seagate FireCuda 520N SSD 1024Gb PCIe G4x4 NVMe
Artikel-Nr.:
     7405B-999699035
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP1024GV3A002
EAN/GTIN:
     8719706436700
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
internes ssd

Seagate FireCuda 520N SSD 1024Gb PCIe G4x4 NVMe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seagate FireCuda 520N - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Formfaktor: M.2 2230 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Merkmale: NVM Express (NVMe) 1.4, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22.15 mm x 30.15 mm x 2.23 mm Gewicht: 3 g

Seagate FireCuda 520N SSD 1024Gb PCIe G4x4 NVMe

Produktbeschreibung:

• 1 TB – 3,58 mm Bauhöhe • M.2 2230 Card, PCIe
4.0 • Maximale Lese–/Schreibgeschwindigkeit: 4800 MB/s /
4700 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia,
Gaming, Videoschnitt • Flash–Speicher–Bauart: 3D TLC NAND

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
Formfaktor
M.2 2230
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale
TRIM–Unterstützung, NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T.
Breite
22.15 mm
Tiefe
30.15 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
3 g
Leistung
SSD–Leistung
600 TB
Interner Datendurchsatz
4800 MBps (lesen)/ 4700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
7405–900000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
7405–800000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.3 Watt (aktiv) ¦ 50 mW (Leerlauf) ¦ 5 mW (L1.2–Modus)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verpackung
Retail
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10,9 cm
Transporttiefe
2,4 cm
Transporthöhe
15,5 cm
Transportgewicht
70 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 111,35*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 113,67*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,31*
€ 115,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 94,81*
€ 119,18*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 105,57*
€ 132,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00060
€ 366,82*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
€ 305,83*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
€ 412,41*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 508,58*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
€ 300,06*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00060
€ 410,22*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00010
€ 527,22*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00060
€ 687,58*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00010
€ 501,41*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00050
€ 669,22*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00010
€ 451,83*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00070
€ 597,72*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00020
€ 564,23*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
€ 307,62*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
€ 411,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.