Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 6Core Model 7645 PRO AM5 Tray Sockel Zen4 Hexa-Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 5 6Core Model 7645 PRO AM5 Tray Sockel Zen4 Hexa-Core
AMD Ryzen 5 6Core Model 7645 PRO AM5 Tray Sockel Zen4 Hexa-Core
Artikel-Nr.:
     7405B-999675890
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000600A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

AMD Ryzen 5 6Core Model 7645 PRO AM5 Tray Sockel Zen4 Hexa-Core

Artikeldetails:

  • CPU-Typ: Desktop-CPU CPU-Sockeltyp: AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4) Chip-Taktfrequenz: ab 3 GHz CPU-Features: Hexa-Core Cache: 33MB Produktlinie: AMD Ryzen

AMD Ryzen 5 6Core Model 7645 PRO AM5 Tray Sockel Zen4 Hexa–Core

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5 PRO Prozessor 7645 Grundfrequenz
des Prozessors 3,8 GHz Anzahl Prozessorkerne 6
Prozessorsockel Socket AM5 Prozessor Lithografie
5 nm Box Nein Kühler enthalten Nein Prozessor–Threads
12 Prozessor Boost–Frequenz 5,1 GHz Prozessor–Cache
32 MB Prozessor Cache Typ L3 Thermal Design Power
(TDP) 65 W Grafik Eingebaute Grafikadapter Ja
Separater Grafikadapter Nein On–Board Grafikadaptermodell
AMD Radeon Graphics On–Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht
verfügbar Speicher Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt DDR5–SDRAM Speichertaktraten,
vom Prozessor unterstützt 3600,5200 MHz Speicherkanäle
Dual–channel Merkmale Marktsegment Desktop PCI–Express–Slots–Version
5.0 Kompatible Betriebssysteme Windows 11/10 x64,
RHEL x86 64–bit, Ubuntu x86 64–bit

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
AMD Ryzen
CPU–Typ
Desktop–CPU
Chip–Taktfrequenz
5,1 GHz
CPU–Sockeltyp
AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4)
Technische Daten
Cache
32 MB
CPU–Features
Hexa–Core

Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 200,11*
€ 233,96*
€ 4,50*
ab € 216,65*
€ 250,48*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 217,90*
€ 253,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.