Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC ZBOX CI649 NANO MINI-PC I5-1335 DDR5 HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOTAC ZBOX CI649 NANO MINI-PC I5-1335 DDR5 HDMI
ZOTAC ZBOX CI649 NANO MINI-PC I5-1335 DDR5 HDMI
Artikel-Nr.:
     7405B-999673046
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI649NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173627521
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC

ZOTAC ZBOX CI649 NANO MINI-PC I5-1335 DDR5 HDMI

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX C Series CI649 - Mini-PC - Core i5 1335U 1,3 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1,3 GHz (bis zu 4,6 GHz, (10 Kerne) Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 3-in-1 Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,5 cm x 12,9 cm x 6,8 cm

ZOTAC ZBOX CI649 NANO MINI–PC I5–1335 DDR5 HDMI

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ZBOX C Series CI649 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): Iris Xe Grafikkarte · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–1335U · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–1335U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1,3 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,6 GHz · SSD 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,Antenne (75 Ohm),RJ45,Thunderbolt 4,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U
Taktfrequenz
1,3 GHz (P–Kern) / 0,9 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,4 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2 x 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 (2230/2242 M.2 Key M Slot)
Schnittstellen
1 x HDMI 2.0b ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 4 x USB 3.1 (1 vorn, 3 hinten) ¦ 1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 1 x Antenne (1 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4 (1 Front) ¦ 1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x Kopfhörer (1 Front)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Flash–Laufwerk, VESA–Montagesatz, WLAN–Antenne
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
23,5 cm
Tiefe
12,9 cm
Höhe
6,8 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23,5 cm
Transporttiefe
23,5 cm
Transporthöhe
8,8 cm

Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 394,02*
€ 432,16*
Frei Haus
ab € 398,79*
€ 439,56*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 403,19*
€ 444,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 405,52*
€ 447,19*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 430,33*
€ 473,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,43*
€ 562,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,21*
€ 550,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,33*
€ 512,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.