| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999667064 Herst.-Nr.: CTC6110WLW1B EAN/GTIN: 4949268623391 |
| |
|
| | |
| Wacom One pen tablet medium N Grafiktablett Touchpen Artikeldetails: - Schnittstellen: Bluetooth Kabellänge: 0m Betriebssysteme: Android Kabellos-Technologie: Kabellos Schnittstellen: Bluetooth 5 Tabletgröße: A5 Betriebssysteme: Chrome OS Typ: Touchpen
Wacom One pen tablet medium N Grafiktablett Touchpen Produktbeschreibung: • 216 x 135 mm (entspricht ca. A5) aktive Fläche • Stift–Eingabe • Drahtlos–Verbindung (Bluetooth 5.1) • Windows, Mac, Android, Chrome Wann immer du eine kreative Idee umsetzen möchtest, kannst du dein Wacom One im Handumdrehen mit deinem PC, Mac, Chromebook oder Android–Gerät verbinden. Technische Details: Allgemeines Kabellos–Technologie Kabellos Schnittstellen Bluetooth 5; Bluetooth Betriebssysteme Android; Chrome OS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,94* | € 158,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 131,27* | € 165,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 136,10* | € 171,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 137,68* | € 174,12* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 150,31* | € 187,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|