Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet
Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet
Artikel-Nr.:
     7405B-999666672
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X710NZAEEUB
EAN/GTIN:
     8806095084046
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Tab S9 - Tablet - Android 13 - 256 GB - 27,81 cm (11") Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Android 13 Bildschirm: 27,81 cm (11") AMOLED - 2560 x 1600 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 3,36 GHz Speicherkapazität: 256 GB RAM: 12 GB Verfügbarer Benutzerspeicher: Flash: 218.2 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 Hintere Kamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 12 Megapixel Navigationssystem: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS Sicherheitsgeräte: Lesegerät für Fingerabdruck Akkubetriebszeit: Bis zu 10 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,58 cm x 0,59 cm x 25,43 cm Gewicht: 498 g Farbe: Graphite Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.409 W/kg (body) ¦ 0.409 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet

Produktbeschreibung:

Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung Nein Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.3 Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Wi–Fi Direct Ja Dual–SIM Unterstützung
Nein Speichermedium Interne Speicherkapazität
256 GB Integrierter Kartenleser Ja Kompatible
Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 1 TB Benutzerspeicher 218,2
GB Software Plattform Android Installiertes Betriebssystem
Android 13 Betriebssystemarchitektur 64–bit Kamera
Rückkamera–Typ Einzelne Kamera Auflösung Rückkamera
(numerisch) 13 MP Rückkamera Blendenzahl 2 Sichtfeldwinkel
(FOV) Rückfahrkamera 80 ° Digitaler Zoom 8 x Autofokus
Ja Panorama Ja Zeitraffer–Modus Ja Rückkamera–Blitz
Ja Videoaufnahme Ja Maximale Video–Auflösung 3840
x 2160 Pixel Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps,
1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps Frontkamera Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch) 12 MP Frontkamera
Blendenzahl 2.4 Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
120 ° Frontkamera–Blitz Nein Design Formfaktor
Tablet Produktfarbe Graphit Gerätetyp Mobile tablet
Gehäusematerial Aluminium Schutzfunktion Dust resistant,
Water resistant Internationale Schutzart (IP–Code)
IP68 Robustes Design Nein Ursprungsland Vietnam
Bildschirm Bildschirmdiagonale 27,9 cm Display–Auflösung
2560 x 1600 Pixel Bildschirmtechnologie AMOLED
Marketingname Displaytechnologie Dynamic AMOLED
2X Helligkeit 600 cd/m? Display Glasart Gorilla
Glass Art des Touchscreens Kapazitiv Pixeldichte
275 ppi Abgerundete Displayecken Nein HD–Typ WQXGA
Natives Seitenverhältnis 16:10 Anzahl der Farben
des Displays 16 Millionen Farben Speicher Speicherkapazität
12 GB Interner Speichertyp LPDDR5–SDRAM Speichertaktfrequenz
719 MHz Leistungen Standort–Position Ja Unterstützte
Navigationsfunktion (A–GPS) Ja GLONASS Ja BeiDou
Ja GPS Ja Galileo Ja Quasi–Zenit–Satelliten–System
(QZSS) Ja Beschleunigungsmesser Ja Umgebungslichtsensor
Ja Gyroskop Ja Hallsensor Ja Unterstützte Google–Anwendungen Gmail,
Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos,
Google Play, YouTube Lieferumfang Tastatur enthalten
Nein Eingabestift Ja AC–Netzadapter Ja Mitgelieferte
Kabel USB Typ–C Prozessor Prozessorhersteller
Qualcomm Prozessorfamilie Qualcomm Snapdragon
Prozessor Boost–Frequenz 3,36 GHz Anzahl Prozessorkerne
8 Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1
USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus Nein Mikrofon–Eingang
Nein Sicherheit Fingerabdruckscanner Ja Akku/Batterie
Batterie enthalten Ja Akku–/Batteriekapazität
8400 mAh Kabelloses Aufladen Nein Schnellladung
Ja Kontinuierliche Videowiedergabe 15 h Kontinuierliche
Audiowiedergabezeit 149 h Browsingzeit (WLAN)
10 h Grafik Grafikkarte–Familie Adreno Audio Mikrofonanzahl
3 Lautsprecher Hersteller AKG Audio–System Dolby
Atmos Gewicht und Abmessungen Breite 254,3 mm
Tiefe 5,9 mm Höhe 165,8 mm Gewicht 498 g Verpackungsbreite
273,9 mm Verpackungstiefe 21,4 mm Verpackungshöhe
184,5 mm Paketgewicht 500 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 13
Bildschirm
Typ
27,81 cm (11") AMOLED
Auflösung
2560 x 1600
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Touchscreen
Multi–Touch
Merkmale
Wiederholungsfrequenz von 120 Hz, HDR10+, Eye Caring, Gaming Performance
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Prozessor–Taktfrequenz
3,36 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
256 GB
RAM
12 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher
Flash: 218.2 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi–Fi Direct
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Headset–Profil (HSP), Object Push–Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät–Profil (EGP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Flash
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Unterstützte Digital Video Standards
MPEG–4, AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM
Audio
Quad AKG Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
S Pen
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Software
Vorinstallierte Software
Samsung KNOX, Samsung Smart Switch
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 1
Batterie
Kapazität
8400 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Laufzeitdetails
Web–Browsing über Wi–Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video–Wiedergabe: bis zu 15 Stunde(n) ¦ Audio–Wiedergabe: bis zu 149 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Graphite
Gehäusematerial
Aluminium
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, stoßfest, MIMO–Technologie, Fallschutz
Zubehör im Lieferumfang
S Stift
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel
Kennzeichnung
IP68
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.409 W/kg (body) ¦ 0.409 W/kg (Gliedmaßen)
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,58 cm
Tiefe
0,59 cm
Höhe
25,43 cm
Gewicht
498 g

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 665,21*
€ 716,77*
Frei Haus
ab € 663,24*
€ 716,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 702,46*
€ 758,29*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 707,44*
€ 759,38*
€ 5,00*
ab € 710,82*
€ 762,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,38*
€ 903,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,78*
€ 894,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,45*
€ 881,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,99*
€ 866,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,44*
€ 841,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.