Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1231-1H53-0GV Herst.-Nr.: SM-X710NZAEEUB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • 27,8 cm (11,0 Zoll) WQXGA Display mit 2560 x 1600 Pixeln • 3,36 GHz Qualcomm-Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) Octa-Core-Prozessor • 12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB interner Speicher • 13 MP Kamera, 12,0 MP Frontkamera, Video 3840 x 2160 • WLAN, BT 5.3, USB-C, 498 g |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Galaxy Tablet, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tablet, Samsung Tab, Samsung Tablet, Samsung Tablet Galaxy, Samsung Tablets, Tab Samsung, Tablet Samsung, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet pc samsung galaxy, galaxy tab, tablet pc samsung |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 596,94* | € 650,39* |  |  |  | Lager 1231 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 598,63* | € 651,40* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 607,67* | € 662,06* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 622,52* | € 675,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 623,27* | € 676,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|