Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse T220mm Lichtgrau IP66 UES 16x M25 Hightlights: 3PIN AC100~240V Power INPUT 2P Leistungsschalter 10A inklusive SPD-Surge-Protection Device / &Uuml,ber...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse T220mm Lichtgrau IP66 UES 16x M25 Hightlights: 3PIN AC100~240V Power INPUT 2P Leistungsschalter 10A inklusive SPD-Surge-Protection Device / &Uuml,ber...
ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse T220mm Lichtgrau IP66 UES 16x M25 Hightlights: 3PIN AC100~240V Power INPUT 2P Leistungsschalter 10A inklusive SPD-Surge-Protection Device / &Uuml,ber...
Artikel-Nr.:
     7405B-999666143
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-DIN-101-AC
EAN/GTIN:
     4038816129109
Suchbegriffe:
Server Gehäuse
Server & USV

ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse T220mm Lichtgrau IP66 UES 16x M25 Hightlights: 3PIN AC100~240V Power INPUT 2P Leistungsschalter 10A inklusive SPD-Surge-Protection Device / Ü,berspannungsableiter 1x 4 Port SC-Single Mode Fibre Tray Kabelverbinder Aus/Eing&

Artikeldetails:

  • Typ: Wandgehäuse Farbe: Grau RAL Farbcode: 7.035

ALLNET DIN–RAIL Wandgehäuse T220mm Lichtgrau IP66 UES 16x M25 Hightlights: 3PIN AC100~240V Power INPUT 2P Leistungsschalter 10A inklusive SPD–Surge–Protection Device / &Uuml,berspannungsableiter 1x 4 Port SC–Single Mode Fibre Tray Kabelverbinder Aus/Eing&

Produktbeschreibung:

Hightlights:
3PIN AC100~240V Power INPUT
2P Leistungsschalter 10A inklusive
2P SPD–Surge–Protection Device / Ü,berspannungsableiter
1x 4 Port SC–Single Mode Fibre Tray
16x M25 Kabelverbinder Aus/Eingä,nge
IP66 Wasserdichtes Gehä,use und eignet sich
fü,r den langfristigen Einsatz im Freien.
DIN–Schiene fü,r Montage von weiteren Endgerä,ten
wie Switche oder Netzteile (siehe Zubehö,r)
Inkl. Metallband fü,r MastenmontageDas ALL–DIN–101–AC
definiert sich als eine erstklassige Lö,sung
fü,r den Outdoor–Einsatz von IT–Endgerä,ten,
ausgestattet mit einer DIN–Rail–Hutschiene. Dieses
Gehä,use vereint eine Reihe von herausragenden
Eigenschaften,
die es zu einer bahnbrechenden Wahl machen.Im
Inneren des Gehä,uses befinden sich nicht
nur doppelt ausgelegte 2P Leistungsschalter mit
2 Schutzpolen,
sondern auch ein 2P SPD Ü,berspannungsableiter
sowie eine praktische AC–Schutzkontaktsteckdose.
Zudem verfü,gt es ü,ber einen 4 Port SC
Lichtwellenleiter Single Mode Faser–Tray und weitere
innovative Elemente.Die Anwendungsbereiche des
Gehä,uses sind vielfä,ltig und reichen
von anspruchsvollen Videoü,berwachungslö,sungen
bis hin zur zuverlä,ssigen Waldü,berwachung
und der Einrichtung stabiler WIFI–/Funkverbindungen.Mit
einer beeindruckenden wasserdichten Schutzklasse
(IP66) und einem Rostschutz steht das Gehä,use
fü,r einen langanhaltenden Einsatz im Freien.
Es kann sowohl an Wä,nden angebracht werden
als auch mithilfe des mitgelieferten Metall–Mastbands
sicher an Masten montiert werden.
Dieses Gehä,use setzt neue Maß,stä,be
in puncto Schutz,
Vielseitigkeit und Robustheit im Outdoor–Umfeld. , ,Technical Details: ,
Parameter
 ,Specifications
Power input
AC100~240V, 50/60Hz, 10A
AC output
AC output 1 channel
Fiber tray
4*LC
Circuit breaker
2P 10A
Connector
16*M25,waterproof
Operating Temperature
– 40°,C ~ 75°,C
Storage Temperature
–40°,C ~ 85°,C
Humidity (no condensation)
0~95%
Dimension(H×,W×,D)
500×,380×,220mm
Material
Metal
Colour
White
Net–weight
15kg
Mounting Option
Wallmount and Pole–Mount

Technische Details:

Allgemeines
Farbe
Grau
RAL Farbcode
RAL 7035
Technische Daten
Typ
Wandgehäuse

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
€ 6,00*
ab € 263,82*
€ 309,91*
Lager 7405
87
€ 1,00*
ab € 286,37*
€ 335,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.