Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse, T220mm, Lichtgrau, IP66, ÜS, 16x M25 ALL-DIN-101-AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse, T220mm, Lichtgrau, IP66, ÜS, 16x M25 ALL-DIN-101-AC
ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse, T220mm, Lichtgrau, IP66, ÜS, 16x M25 ALL-DIN-101-AC
Artikel-Nr.:
     1085-219493
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-DIN-101-AC
EAN/GTIN:
     4038816129109
Artikeldatenblatt
Hightlights:
  • 3PIN AC100~240V Power INPUT
  • 2P Leistungsschalter 10A inklusive
  • 2P SPD-Surge-Protection Device / Überspannungsableiter
  • 1x 4 Port SC-Single Mode Fibre Tray
  • 16x M25 Kabelverbinder Aus/Eingänge
  • IP66 Wasserdichtes Gehäuse und eignet sich für den langfristigen Einsatz im Freien.
  • DIN-Schiene für Montage von weiteren Endgeräten wie Switche oder Netzteile (siehe Zubehör)
  • Inkl. Metallband für Mastenmontage

Das ALL-DIN-101-AC definiert sich als eine erstklassige Lösung für den Outdoor-Einsatz von IT-Endgeräten, ausgestattet mit einer DIN-Rail-Hutschiene. Dieses Gehäuse vereint eine Reihe von herausragenden Eigenschaften, die es zu einer bahnbrechenden Wahl machen.

Im Inneren des Gehäuses befinden sich nicht nur doppelt ausgelegte 2P Leistungsschalter mit 2 Schutzpolen, sondern auch ein 2P SPD Überspannungsableiter sowie eine praktische AC-Schutzkontaktsteckdose. Zudem verfügt es über einen 4 Port SC Lichtwellenleiter Single Mode Faser-Tray und weitere innovative Elemente.

Die Anwendungsbereiche des Gehäuses sind vielfältig und reichen von anspruchsvollen Videoüberwachungslösungen bis hin zur zuverlässigen Waldüberwachung und der Einrichtung stabiler WIFI-/Funkverbindungen.

Mit einer beeindruckenden wasserdichten Schutzklasse (IP66) und einem Rostschutz steht das Gehäuse für einen langanhaltenden Einsatz im Freien. Es kann sowohl an Wänden angebracht werden als auch mithilfe des mitgelieferten Metall-Mastbands sicher an Masten montiert werden. Dieses Gehäuse setzt neue Maßstäbe in puncto Schutz, Vielseitigkeit und Robustheit im Outdoor-Umfeld.

Technical Details:

Parameter

Specifications

Power input

AC100~240V, 50/60Hz, 10A

AC output

AC output 1 channel

Fiber tray

4*LC

Circuit breaker

2P 10A

Connector

16*M25,waterproof

Operating Temperature

- 40°C ~ 75°C

Storage Temperature

-40°C ~ 85°C

Humidity (no condensation)

0~95%

Dimension(H×W×D)

500×380×220mm

Material

Metal

Colour

White

Net-weight

15kg

Mounting Option Wallmount and Pole-Mount
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
88
€ 6,00*
ab € 263,84*
€ 320,81*
5 Tage
87
€ 1,00*
ab € 286,57*
€ 347,32*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.