Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte SSD 1 TB AORUS GEN4 5000E M.2 PCI-E NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte SSD 1 TB AORUS GEN4 5000E M.2 PCI-E NVMe
Gigabyte SSD 1 TB AORUS GEN4 5000E M.2 PCI-E NVMe
Artikel-Nr.:
     7405B-999665496
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AG450E1024-G
EAN/GTIN:
     4719331856458
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Gigabyte SSD 1 TB AORUS GEN4 5000E M.2 PCI-E NVMe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AORUS Gen4 5000E - SSD - 1024 GB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1024 GB NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Merkmale: DMA unterstützt, TRIM-Unterstützung, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 2.3 mm

Gigabyte SSD 1 TB AORUS GEN4 5000E M.2 PCI–E NVMe

Produktbeschreibung:

• 1 TB – 2,3 mm Bauhöhe • M.2 2280 Card, PCIe
4.0 • Maximale Lese–/Schreibgeschwindigkeit: 5000 MB/s /
4.600 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia,
Gaming, Videoschnitt • Flash–Speicher–Bauart: 3D TLC NAND

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1024 GB
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale
DMA unterstützt, TRIM–Unterstützung, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T.
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.3 mm
Leistung
SSD–Leistung
600 TB
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4600 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.2 Watt (Lesen) ¦ 4.3 Watt (Schreiben) ¦ 20 mW (Leerlauf)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SSD Toolbox, Gigabyte Control Center
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, WEEE, EAC, RCM, JEDEC, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre / 600 TBW
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 66,44*
€ 85,45*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 69,64*
€ 89,63*
€ 6,78*
ab € 70,74*
€ 91,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,22*
€ 96,73*
Lager 7405
21
€ 1,00*
ab € 78,87*
€ 100,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.