| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999662281 Herst.-Nr.: PA0302 EAN/GTIN: 4052792069723 |
| |
|
| | |
| LogiLink USB-Ladegeraet 65 W USB-C GaN Artikeldetails: LogiLink USB–Ladegeraet 65 W USB–C GaN Produktbeschreibung: Netzsteckdosen–Typ am Reiseziel: A,C,G,I · Netzstecker–Typ am Gerät: A · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · USB–Anschluss: Ja Technische Details: Allgemeines Technische Daten Einsatzbereich Digital / Daten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzadapter, netzadapter uk, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,19* | € 27,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,40* | € 27,96* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 21,31* | € 29,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,58* | € 39,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|