Icy Dock FatCage 2x 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD RAID 1 in 5.25" bay black Der MB901SPR-B ist ein RAID-Wechselrahmen mit zwei Einschüben der 2 x 2,5" oder 3,5" SATA-Festplatten SSDs 2 x 5,25" Einbauschächten Ihres Computer-/Workstation-Systems unterstützt. Mit
Artikeldetails:
Icy Dock FatCage 2x 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD RAID 1 in 5.25" bay black Der MB901SPR–B ist ein RAID–Wechselrahmen mit zwei Einschüben der 2 x 2,5" oder 3,5" SATA–Festplatten SSDs 2 x 5,25" Einbauschächten Ihres Computer–/Workstation–Systems unterstützt. Mit
Produktbeschreibung:
Der FatCage MB901SPR–B ist ein RAID–Wechselrahmen
mit zwei Einsch?ben,
der 2 x 2,5" oder 3,5" SATA–Festplatten oder SSDs
in 2 x 5,25" Einbausch„chten Ihres Computer–/Workstation–Systems unterst?tzt.
Mit dem integrierten Hardware RAID 1 Chipsatz
und den leicht ablesbaren RAID Status–LEDs k”nnen
Sie die Laufwerke zur Datenredundanz bequem spiegeln,
ohne eine RAID–Karte oder RAID–Software auf der
Host–Seite installieren zu m?ssen.
Auáerdem wird normalerweise ein Prozessor (CPU) ben”tigt,
um ein RAID zu erstellen. Wenn Sie jedoch einen
RAID–Chipsatz im Geh„use haben,
wird die CPU jedoch entlastet und das gesamte
System wird schneller.
Daher ist das MB901SPR–B ein perfekter Wechselrahmen
f?r unternehmenskritische Computersysteme,
der Ihr System nicht nur schneller arbeiten l„sst,
sondern auch Schutz f?r Ihre kritischen Daten
bietet. Integriertes RAID 1 (Safe Mode) Mit dem
eingebauten JMS562 Hardware RAID–Chipsatz k”nnen
Sie m?helos zwei HDD/SSD RAID–Arrays zu jedem
System hinzuf?gen,
ohne eine RAID Controller–Karte zu ben”tigen.
Der FatCage RAID MB901SPR–B spiegelt automatisch
2 x 2,5" oder 3,5" SATA HDD/SSD f?r Datenredundanz,
um Systemausf„lle durch den Defekt einer einzelnen
Festplatte zu verhindern. Detaillierte RAID Status
LEDs Der FatCage RAID MB901SPR–B ist mit leicht
ablesbaren RAID Status–LEDs zur šberwachung des
RAID–Zustands w„hrend des Betriebs ausgestattet,
so dass Anwender den RAID Status schnell und live
erfassen k”nnen,
ohne eine RAID–šberwachungssoftware installieren zu m?ssen.
Wenn Ihre Anwendung jedoch die Verwendung einer
RAID–šberwachungssoftware erfordert,
steht diese zum Download und zur Installation
auf Windows/Mac–Computern zur Verf?gung. Hinweis:
Eine optionale RAID Software ist [hier] zum Download verf?gbar.
Unterst?tzt werden sowohl Windows als auch Mac.
Entnehmbare Trays / Einsch?be Der FatCage RAID
verf?gt ?ber ein herausnehmbares EZ–Tray,
der in der gesamten FatCage/DataCage–Serie zu
finden ist und es Anwendern erm”glicht,
Laufwerke zu installieren oder zu entfernen, ohne
das Computergeh„use ”ffnen oder den Computer ausschalten
zu m?ssen. Mit unseren innovativen EZ–Trays unterst?tzt
er nicht nur 3,5"–Laufwerke,
sondern hat auch einen dedizierten Platz f?r 2,5"–HDD/SSD,
so dass keine zus„tzlichen Konverter oder Adapter
erforderlich sind. EMI Erdung Es ist wichtig,
dass Ihre Laufwerke richtig geerdet sind, insbesondere
bei vielen Laufwerkswechseln.
Ohne Erdung besteht eine erh”hte Wahrscheinlichkeit,
dass es zu statischen Entladungen kommt, die Ihre
Laufwerke besch„digen oder zu einem Verlust Ihrer
wichtigen Daten f?hren k”nnen.
Unsere EMI–Erdungstechnologie gew„hrleistet eine
stabile und sichere Umgebung f?r die verwendete HDD/SSD,
wodurch die Ausfallsicherheit verbessert wird. Vollgepackt
mit Features Groáe L?ftungs”ffnungen wurden rund
um das Geh„use platziert um die Laufwerke in Kombination
mit der Geh„usek?hlung Ihres Systems auf einer
optimalen Betriebstemperatur zu halten. Der MB901SPR–B
unterst?tzt 15 Pin Stromkabel mit Halteclips,
sodass Sie sich nie ?ber versehentlich l”sende
Kabel sorgen m?ssen.
Sind die Kabel angeschlossen, halten sie auch
sicher. Produktmerkmale – Unterst?tzt 2 x 2,5?
oder 3,5? SATA HDD/SSD – Passt in 2 x standard
5,25? Einbausch„chte – Unterst?tzt Daten?bertragungsraten
bis zu 6 Gbps – Integriertes JMS562 Hardware
RAID 1 (SAFE) Chipset – Einfach abzulesende RAID
Status–LEDs f?r Betriebsbereitschaft,
Zugriff, Fehler und RAID 1 Aufbauprozess – Unterst?tzt
SATA und 15–Pin Stromkabel mit Halteclips – Anti–Vibration
Technology (AVT) ? reduziert Ger„usche und sch?tzt
vor physischen Sch„den.
– Active Power Technology (APT) ? spart Strom
durch Ausschalten des Ger„tes wenn keine Laufwerke
installiert sind.
– 3 Jahre Herstellergarantie
Technische Details:
Allgemeines
Speicherschnittstellen
Serial ATA