Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 100 AX Wifi 6 (Device only) Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USG FLEX 100 AX Wifi 6 (Device only) Firewall
Zyxel USG FLEX 100 AX Wifi 6 (Device only) Firewall
Artikel-Nr.:
     7405B-999658968
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100AX-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937629466
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router

Zyxel USG FLEX 100 AX Wifi 6 (Device only) Firewall

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel ZyWALL USG FLEX 100AX - Firewall - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
  • Gerätetyp: Firewall
  • Formfaktor: Extern
  • Lokalisierung: Europa
  • Anz. Anschlüsse: 4
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
  • Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz
  • Leistung: SPI Firewall-Durchsatz: 900 Mbit/s
    VPN-Durchsatz: 270 Mbit/s
    IDP-Durchsatz: 540 Mbit/s
    Antivirus-Durchsatz: 360 Mbit/s
    Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 360 Mbit/s
    VPN-Datendurchsatz (IMIX): 100 Mbps
    SPI Firewall-Durchsatz: 848 Mbps
  • Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 300000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 50
    Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 20
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 30
    Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8
    Gleichzeitige Anmeldungen: 64
  • Stromversorgung: DC 12 V
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,6 cm x 14,928 cm x 3,3 cm
  • Gewicht: 1 kg

Zyxel USG FLEX 100 AX Wifi 6 (Device only) Firewall

Produktbeschreibung:

Die USG FLEX 100AX Next Generation Firewall bietet eine umfassende Management–Plattform in der Nebula Cloud, während gleichzeitig der Schutz von Firewalls bis hin zu APs mit automatischen Reaktionen erweitert und verstärkt wird. Die neu konzipierte USG FLEX–Serie ist in der Lage, den Verbrauch von Rechenleistung zu minimieren und die Firewall–Performance zu maximieren. Sie bietet bis zu fünffache UTM–Leistung mit der Flexibilität der Cloud und kollaborativem Schutz, um kleine oder mittlere Unternehmen zu verbinden und abzusichern.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Breite
21,6 cm
Tiefe
14,928 cm
Höhe
3,3 cm
Gewicht
1 kg
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
4
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DNS, POP3, DDNS, DHCPv6
Routing Protocol
OSPF, RIP–1, RIP–2, BGP, statisches IP Routing, GRE, Policy–Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Syslog
Cloud–verwaltet
Ja
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
SPI Firewall–Durchsatz: 900 Mbit/s ¦ VPN–Durchsatz: 270 Mbit/s ¦ IDP–Durchsatz: 540 Mbit/s ¦ Antivirus–Durchsatz: 360 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 360 Mbit/s ¦ VPN–Datendurchsatz (IMIX): 100 Mbps ¦ SPI Firewall–Durchsatz: 848 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 7405–300000 ¦ Simultane IPSec VPN–Tunnel: 50 ¦ Gateway–zu–Gateway–IPSec–VPN–Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 30 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 64
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, VPN–Support, PAT Support, SNAT–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG–Unterstützung, IPv6–Unterstützung, DDos–Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), unterstützt Wi–Fi Multimedia (WMM), Anti–Malware–Schutz, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), DHCP–Server, mehrfacher SSID–Support, ohne Lüfter, Schutz vor Internetbedrohungen, E–Mail–Schutz, DHCP–Relais, CAPWAP–Unterstützung, Anwendungsfilterung, DHCP–Client, duale Firmware–Images, Web–Anwendungsschutz, Auto Healing, Intrusion Detection and Prevention (IDP), unterstützt Single Sign–On (f), WAN–Fallback, Dual–Band, Dynamic Channel Selection (DCS), VLAN Tagging, schwarze Liste, White List, IP–Geolokation, Bridge–Modus, 2–Faktor–Authentifizierung
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA–1, PKI, 256–Bit–AES, IKEv2, 512–Bit SHA–2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509–Zertifikate, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH–Authentifizierung
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T – RJ–45 (LAN / DMZ) ¦ 1 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN) ¦ 1 x Konsole – RJ–45 ¦ 1 x USB 3.0 – Type A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel RJ–45 auf RS–232
MTBF
766,228 Stunde(n)
Kennzeichnung
BSMI, EMC Class B, FCC Part 15 Class B, EN 62368–1, RCM Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
24.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28,4 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
1,53 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, zyxel router, wlan router, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,95*
ab € 442,04*
€ 486,31*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 445,70*
€ 492,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,68*
€ 499,74*
Frei Haus
ab € 460,20*
€ 505,57*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 468,24*
€ 518,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,01*
€ 616,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,40*
€ 610,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,36*
€ 606,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,34*
€ 596,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.