Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 100AX Firewall (Hardware) 900 Mbit/s (USGFLEX100AX-EU0101F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-9200275
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100AX-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937629466
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Datenübertragung  
Firewall Durchsatz  900 Mbit/s
VPN Durchsatz  270 Mbit/s
IPS/IDS Durchsatz  540 Mbit/s
  
Leistungen  
Wärmeableitung  55,37 BTU/h
Antennen-Design  Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)  3 dBi
Anzahl der Antennen  2
Entfernbare Antennen  Ja
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Anzahl der VLANs  8
WLAN-Band  Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
  
Sicherheit  
VPN Unterstützung  IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  4
WAN Port  Ethernet (RJ-45)
  
Energie  
Eingangsstrom  2.5 A
DC input Spannung  12 V
Stromverbrauch (max.)  24,3 W
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD)
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  216 mm
Tiefe  149,3 mm
Höhe  33 mm
Gewicht  1 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  284 mm
Verpackungshöhe  190 mm
Verpackungstiefe  100 mm
Paketgewicht  1,53 kg
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  Leistung

GPSR

GPRS Hersteller  Zyxel Networks A/S
GPSR Anschrift  Gladsaxevej 378, Söborg, 2860, Dänemark
GPSR E-Mail  sales@zyxel.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, zyxel router, wlan router, zyxel, flex, firewall, wifi, 100ax, 0101, usgflex100axeu0101f, zywall, usgflex100ax, eu0101f, anschlüsse, 1gbe, cloudverwaltet, anschlsse, cloud, verwaltet, only, device, hardware, gbit/s, 900mbps, durchsatz, 1xwan, 4xlan/dmz, ax1800, 1xusb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,95*
ab € 442,04*
€ 486,31*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 445,70*
€ 492,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,68*
€ 499,74*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 460,20*
€ 505,57*
Frei Haus
ab € 462,24*
€ 510,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,57*
€ 601,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,66*
€ 582,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.