Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre AIO Neo50a-24 G3 Intel Core i5-12450H 60,45 cm 23.8Zoll FHD 8 GB 256 SSD i5 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre AIO Neo50a-24 G3 Intel Core i5-12450H 60,45 cm 23.8Zoll FHD 8 GB 256 SSD i5 8
Lenovo ThinkCentre AIO Neo50a-24 G3 Intel Core i5-12450H 60,45 cm 23.8Zoll FHD 8 GB 256 SSD i5 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999658385
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12B800AYGE
EAN/GTIN:
     0196804206042
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

Lenovo ThinkCentre AIO Neo50a-24 G3 Intel Core i5-12450H 60,45 cm 23.8Zoll FHD 8 GB 256 SSD i5 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 12450H 2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 60,5 cm (23.8") - Deutsch Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) AI Ready Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) 12450H / 2 GHz (, bis zu 4,4 GHz, (8 Kerne) Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: DVD-Writer Monitor: 60,5 cm (23.8") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA) Kamera: Ja Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.1 Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 54,1 cm x 22 cm x 48,2 cm Gewicht: 7,65 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller

Lenovo ThinkCentre AIO Neo50a–24 G3 Intel Core i5–12450H 60,45 cm 23.8Zoll FHD 8 GB 256 SSD i5 8

Produktbeschreibung:

Windows 11 Pro 64–bit Intel Core i5–12450H (12MB
Cache) 60,5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 IPS
8 GB (4800 MHz) DDR5–SDRAM (1 x 8) & 256 GB SSD Herausragende
LeistungWenn Sie umfassende Performance suchen,
ist der ThinkCentre Neo 50a ideal. Dieser vielseitige
All–in–One–PC mit Intel® Core™ Prozessoren der 12.
Generation und dedizierter Intel® Arc™ Grafik
eignet sich perfekt für Büromanager,
Business–Analysten, Contentersteller und viele mehr.
Ein Festplatten– oder SSD–Massenspeicher und ein
DDR5–Arbeitsspeicher mit hoher Kapazität sorgen
für die mühelose Erledigung auch umfangreicher
Aufgaben.Intelligenz,
bei der Sie im Mittelpunkt stehenDie optionale smarte,
KI–basierte 5–MP–Infrarotkamera liefert mehr als
nur eine brillante Bildqualität.
Die Präsenzerkennungsfunktion versetzt das Gerät
für einen besseren Datenschutz und mehr Energieeffizienz
in den Ruhemodus,
sobald Sie sich entfernen. Dieser All–in–On–PC
verfügt außerdem über einen Umgebungslichtsensor,
der die Bildschirmhelligkeit automatisch an die
Lichtverhältnisse in der Umgebung anpasst.Ein
Genuss für Augen und OhrenDas brillante 60,5 cm
(23,8") FHD–Display mit optionalem Touchscreen
bietet ein beeindruckendes Seitenverhältnis von
16:9 und einen breiten Betrachtungswinkel.
Das hohe Display–Gehäuse–Verhältnis von 88,6 %
und die nahezu rahmenlose Anzeigefläche verleihen
dem ThinkCentre Neo 50a ein elegantes und zugleich
professionelles Aussehen und machen ihn zum Blickfang
in jedem Büro.
Die Harmann®–Lautsprecher sorgen dabei für hervorragenden
Klang.Neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit
im TeamHybride Arbeitsmodelle sind die neue Norm,
und enge Zusammenarbeit wird dadurch umso wichtiger.
Der ThinkCentre Neo 50a ist das perfekte Gerät dafür.
Er ist nicht nur mit smarter Geräuschunterdrückungstechnologie ausgestattet,
sondern auch mit Lenovo Smart Appearance–Technologie,
die den Hintergrund verwischt und weitere Effekte
für Online–Konferenzen bietet.
Der AI Meeting Manager ergänzt dies durch Funktionen
wie Echtzeit–Übersetzung,
Bearbeitung von Besprechungsnotizen, Alexa Voice
Interaction und mehr.** Die Übersetzung wird für
14 Sprachen unterstützt.
Voice Interaction (Alexa) ist eine vom AI Meeting
Manager unabhängige Funktion.Schiebt Hackern einen
Riegel vorDer ThinkCentre Neo 50a ist durch ein
Firmware Trusted Platform Module (fTPM) sowie
Sicherheitsmerkmale auf BIOS–Ebene und an den
USB–Anschlüssen geschützt.
Zudem verfügt er über Funktionen zur Wiederherstellung
nach einem Angriff.
Die optionale KI–gesteuerte Kamera, die bei Nichtgebrauch
durch Einklappen geschlossen werden kann,
ermöglicht die Anmeldung nur mit einem Lächeln
und warnt vor Schultersurfern.Ergonomisches DesignDie
Intelligent Cooling Engine (ICE 5.0) optimiert
die Temperatur für eine hohe Systemleistung und
regelt den Stromverbrauch.
Optionales Wi–Fi 6 sorgt für unterbrechungsfreie
Verbindungen selbst in Umgebungen mit hoher Netzwerkauslastung.
Neben einer praktischen Smartphonehalterung verfügt
dieses Gerät über einen verstellbaren Standfuß,
der eine Höhenanpassung des Displays ermöglicht.Praktisch
und nachhaltigDieser All–in–One–PC ist Energy
Star® 8.0– und EPEAT® Silver–zertifiziert,
bietet ausgezeichnete Performance bei geringem
Stromverbrauch und erfüllt über seinen gesamten
Lebenszyklus hinweg hohe Umweltstandards.
Dieser PC enthält keine Lacke oder flüchtigen
organischen Verbindungen und besteht aus recyceltem Kunststoff.
Die Verpackung ist mit Kunststoffabfällen aus
Gewässern hergestellt.
All das optimiert die CO2–Bilanz des Geräts.Die
technischen Daten können je nach Region /
Modell variieren.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer – AI Ready
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Vor–Ort–Service
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung) – Monitorständer mit Hubfunktion
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo–Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 12450H
Taktfrequenz
2 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW DVD–Writer – SATA
Monitor
Monitortyp
LED – IPS
Diagonalabmessung
60,5 cm (23.8")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
72% NTSC
Reaktionszeit
14 ms
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, flimmerfreie Technologie, grenzenlos, Low Blue Light–Technologie, Kippständer (–5° – 18°)
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel
Leistungsmerkmale
IR–Kamera, Fixfocus
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Audioeingang
Typ
Dual–Array–Mikrofon
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111K
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 2 x USB–C 3.2 Gen 2 (2 hinten) ¦ 1 x HDMI–Eingang (1 hinten) ¦ 1 x HDMI–Ausgang (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 Seite) ¦ USB–C 2.0 (1 hinten) (Power Delivery 3.0)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
90%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
54,1 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
48,2 cm
Gewicht
7,65 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
65,8 cm
Transporttiefe
26,4 cm
Transporthöhe
56,7 cm
Transportgewicht
10,3 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 600,27*
€ 668,76*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 643,51*
€ 709,41*
Frei Haus
ab € 666,47*
€ 737,35*
€ 6,90*
ab € 670,57*
€ 739,78*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 722,95*
€ 792,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,41*
€ 844,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,76*
€ 829,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,33*
€ 809,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,51*
€ 765,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.