Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B5 B5402FBA-KA0631X 14"FHD i5-1240P/16 GB/512 W11P 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B5 B5402FBA-KA0631X 14"FHD i5-1240P/16 GB/512 W11P 16 GB
ASUS ExpertBook B5 B5402FBA-KA0631X 14"FHD i5-1240P/16 GB/512 W11P 16 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999658223
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05J1-M00PK0
EAN/GTIN:
     4711387288672
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

ASUS ExpertBook B5 B5402FBA-KA0631X 14"FHD i5-1240P/16 GB/512 W11P 16 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertBook B5 Flip B5402FBA-KA0631X - 35,6 cm (14") - Core i5 1240P - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - Flip-Design Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1240P bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Eingabegerät: Pen, NumberPad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: 3 Zellen Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Star Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,34 cm x 22,31 cm x 1,8 cm Gewicht: 1,38 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold Services im Bundle: 1 Jahr ASUS ZenCare

ASUS ExpertBook B5 B5402FBA–KA0631X 14"FHD i5–1240P/16 GB/512 W11P 16 GB

Produktbeschreibung:

Das ASUS ExpertBook B5 Flip ist für den geschäftlichen
Erfolg mit Stil gebaut,
mit einem präzisionsgefertigten Gehäuse, das leicht
ist – und einem um 360° drehbaren Touchscreen,
der ultimative Flexibilität ermöglicht. Mit einer
erstaunlichen Akkulaufzeit für den ganzen Tag
ist es auch für Reisen bestens gerüstet und verfügt
über viele fortschrittliche Technologien,
die Ihre Arbeitseffizienz unterwegs verbessern.
Dazu gehören ein Intel Core–Prozessor, Dual–SSD–RAID–Unterstützung
und ASUS NumberPad.
Außerdem ist es vollgepackt mit Funktionen zum
Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Geschäftsdaten,
darunter ein integrierter Fingerabdrucksensor
und ein TPM 2.0–Chip.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – Flip–Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM–Speicher
40 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Touchscreen
Ja
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
72% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, NanoEdge–Bildschirm
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello
Ton
Zwei Lautsprecher, Quad–Array Mikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Eingang
Typ
Tastatur, Pen, NumberPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Chiclet–Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
63 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ USB 2.0
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30–Tage–Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
MIL–STD–810H getestet, ASUS ExpertWidget
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter, MPP 2.0 Stylus mit integrierter Aufbewahrung
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32,34 cm x 22,31 cm x 1,8 cm
Gewicht
1,38 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
45,2 cm x 27,2 cm x 7,3 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie – 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 8,00*
ab € 796,61*
€ 808,70*
Frei Haus
ab € 836,45*
€ 849,13*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 843,87*
€ 856,93*
€ 6,90*
ab € 915,66*
€ 930,00*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,93*
€ 1.019,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,40*
€ 1.017,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,79*
€ 1.013,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,87*
€ 1.004,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.