|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999643136 Herst.-Nr.: 95-662-QC3009 EAN/GTIN: 4711064008753 |
| |
|
|  |  |
 | EliteGroup IPC LIVA ONE H610 65W VGA Barebone Artikeldetails: - Typ: Barebone Schnittstellen: USB 3.0 Anschlüsse: VGA Sockeltyp: Intel Sockel 1700 (Core i)
EliteGroup IPC LIVA ONE H610 65W VGA Barebone Produktbeschreibung: Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Modell PCs: LIVA ONE H610 INTEL · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Ohne CPU,Ohne HDD,Ohne RAM · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 176 mm · Prozessor / Marke: Intel · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB 2.0,HDMI®,DisplayPort,VGA,RJ45 · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten Technische Details: Allgemeines Sockeltyp Intel Sockel 1700 (Core i) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook |
|  |  |
| |