Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EliteGroup Liva One H470 65W Barebone RS-232 USB 3.0 Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EliteGroup Liva One H470 65W Barebone RS-232 USB 3.0 Typ C
EliteGroup Liva One H470 65W Barebone RS-232 USB 3.0 Typ C
Artikel-Nr.:
     7405B-999643125
Hersteller:
     EliteGroup
Herst.-Nr.:
     95-670-MT1003
EAN/GTIN:
     4714379189582
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Elitegroup Komplettsysteme
Elitegroup Systeme

EliteGroup Liva One H470 65W Barebone RS-232 USB 3.0 Typ C

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Anzahl Speicherbänke: 2 Steckplätze: PCI Typ: Komplettsystem HDD-Bus-Standard: SATA 6 GB/s Schnittstellen: RS-232 Schnittstellen: USB 3.0 CPU: Sonstige CPU

EliteGroup Liva One H470 65W Barebone RS–232 USB 3.0 Typ C

Produktbeschreibung:

Intel H470, unterstützt Intel 10. Gen Prozessoren
für LGA 1200 Sockel,
max TDP: 65W / 2x DDR4 SO–DIMM, 1x M.2 PCIe 2280,
1x Sata3 / 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x VGA / 6x USB–A 3.2,
1x USB–C 3.2, 1x RS232 / Wi–Fi 5, 1x LAN / ohne Betriebssystem

Technische Details:

Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
HDD–Bus–Standard
SATA 6 GB/s
Speicher
Anzahl Speicherbänke
2
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI
Schnittstellen
RS–232; USB 3.0; USB Typ C
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 153,32*
€ 189,88*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 170,58*
€ 207,37*
€ 3,50*
ab € 172,04*
€ 208,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.