Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD NVMe 1.000 GB Solid State Disk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD NVMe 1.000 GB Solid State Disk
WD NVMe 1.000 GB Solid State Disk
Artikel-Nr.:
     7405B-999625263
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBYV0010BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659198053
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte

WD NVMe 1.000 GB Solid State Disk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD Black SN850P NVMe SSD WDBBYV0010BNC-WRSN - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Integrierter Kühlkörper: Ja Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Merkmale: PS5-kompatibel Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24.46 mm x 80 mm x 9.89 mm Gewicht: 30.4 g

WD NVMe 1.000 GB Solid State Disk

Produktbeschreibung:

MEHR SPEICHERN. MEHR SPIELEN. ULTRASCHNELL.Die
WD_BLACK SN850P NVMe?–SSD für PS5®–Konsolen wurde
offiziell für PlayStation®5–Konsolen lizenziert
und bietet Zusatzspeicher mit problemloser Installation.
Schafft sofort bis zu 4 TB1 Speicher, damit Sie
mehr Platz für Ihre Lieblingsspiele haben.
Der optimierte Kühlkörper wurde speziell für den
M.2–Steckplatz der PS5® entworfen,
um die Kompatibilität sicherzustellen.Offiziell
lizenziert für Ihre PS5®–KonsoleSpeicherplatz
für mehr Spiele auf einer SSD,
die offiziell für die PS5®–Konsole4 getestet und
zertifiziert wurde,
um ohne Probleme spielen zu können.Exklusiver
KühlkörperDer exklusive Kühlkörper ist mit einem
PlayStation®–Logo verziert und für den M.2–Steckplatz
der PlayStation® optimiert,
um eine problemlose Installation und Einrichtung
sicherzustellen.
Mehr speichern, mehr spielen, ultraschnell.Mit
bis zu 4 TB1 erhält Ihre PlayStation®5–Konsole4
zusätzliche Speicherkapazität für bis zu 100 Spiele3,
damit auch noch Platz für den nächsten Triple–A–Titel
bleibt.Verschaffen Sie sich den entscheidenden
SpielvorteilErleben Sie die unfassbaren Geschwindigkeiten
von PCIe Gen4 NVMe mit bis zu 7.300 MB/s2 beim
Lesen und 6.600 MB/s2 beim Schreiben (2–TB1– und
4–TB–Modell) für ein schnelles und immersives
Gaming–Erlebnis.Gaming ohne PauseDer Kühlkörper
verhindert ein Überhitzen des Laufwerks und sorgt
zusammen mit der bewährten Zuverlässigkeit von
WD_BLACK? für unterbrechungsfreies Gameplay.Speicher
ohne KompromisseDieser Speicher wurde getestet
und für PS5®–Konsolen zugelassen,
sodass Sie Spiele ohne Übertragen und Löschen
direkt vom Laufwerk aus spielen können.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
Integrierter Kühlkörper
Ja
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale
PS5–kompatibel
Breite
24.46 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9.89 mm
Gewicht
30.4 g
Leistung
SSD–Leistung
600 TB
Interner Datendurchsatz
7300 MBps (lesen)/ 6300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–800000 IOPS
4 KB Random Write
7405–1100000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10 / 11, PlayStation 5 Systemsoftware
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN ICES–3(B)/NMB3(B)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: NVMe Festplatte, NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,29*
ab € 100,59*
€ 122,92*
€ 5,00*
ab € 101,30*
€ 123,43*
€ 5,95*
ab € 102,69*
€ 125,06*
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 128,54*
Lager 7405
410
€ 1,00*
ab € 120,45*
€ 146,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.