Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Charging Trolley 20 Tablets/Ultrabooks CH version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Charging Trolley 20 Tablets/Ultrabooks CH version
Dicota Charging Trolley 20 Tablets/Ultrabooks CH version
Artikel-Nr.:
     7405B-999622120
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32005-CH
EAN/GTIN:
     7640239428492
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Dicota Charging Trolley 20 Tablets/Ultrabooks CH version

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA Wagen - rugged - für 20 Tablets / Notebooks - Silber Produkttyp: Wagen (rugged) - verriegelbar Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 63,3 cm x 86,5 cm x 36,3 cm Gewicht: 27 kg Lokalisierung: Schweiz Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 230 V Empfohlene Verwendung: 20 Tablets / Notebooks Anz. Ausgänge: 20 Geleistete Netzspannung: Wechselstrom 230 V Material: Aluminium (Gehäuse) Farbe: Silber Anz. Räder: 4

Dicota Charging Trolley 20 Tablets/Ultrabooks CH version

Produktbeschreibung:

Der Trolley ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von 20 Tablets oder Ultrabooks. So bleiben Sie jederzeit flexibel und müssen sich keine Sorgen machen, dass keine Steckdosen vorhanden sind. Die Geräte werden zwischen ABS–Platten platziert und erhalten jeweils ihren eigenen Platz.
Die Stromversorgung erfolgt komplett über eine abnehmbare Montageplatte, die über eine eigene interne Stromverteilung verfügt, mit dem GST18–Anschluss kompatibel ist und ein C14–Stromeingangsmodul mit integriertem Schalter und automatisch rückstellbarer Sicherung enthält. Um die Geräte vor Überhitzung zu schützen, ist der Wagen mit einem leistungsstarken, aber leisen Lüfter ausgestattet.
Maximalen Schutz bieten die robuste Konstruktion aus Aluminium und Perlmutt mit integriertem Schloss, der Schiebegriff und die vier hochwertigen Rollen für den bequemen Transport. Kleinteile wie Netzkabel können in der Tasche auf dem Deckel verstaut werden. Der Ladekoffer ist mit länderspezifischen Steckerleisten ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein
Breite
63,3 cm
Tiefe
86,5 cm
Höhe
36,3 cm
Gewicht
27 kg
Material
Aluminium (Gehäuse)
Farbe
Silber
Lokalisierung
Schweiz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Design
Rugged
Empfohlene Verwendung
20 Tablets / Notebooks
Warenkorbfunktionalität
Laden
Verriegelbar
Ja
Anz. Räder
4
Schloßart
Schlüssel
Details
Mit Lüftungsöffnungen, Ein/Aus–Schalter
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Ausgang
Wechselstrom 230 V / 10 A
Gestellte Leistung
2300 Watt
Anz. Ausgänge
20
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.423,70*
€ 1.564,37*
€ 1,93*
ab € 1.422,59*
€ 1.564,51*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.437,47*
€ 1.580,82*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,82*
€ 1.881,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,93*
€ 1.864,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,16*
€ 1.798,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,72*
€ 1.756,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,47*
€ 1.710,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.