Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 8-Bay NAS C5125 8-core/8-thrd 2,8 GHzproc SATA 10.000 Mbps USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 8-Bay NAS C5125 8-core/8-thrd 2,8 GHzproc SATA 10.000 Mbps USB 3.0
QNAP 8-Bay NAS C5125 8-core/8-thrd 2,8 GHzproc SATA 10.000 Mbps USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999618167
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-855X-8G
EAN/GTIN:
     4711103084007
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP 8-Bay NAS C5125 8-core/8-thrd 2,8 GHzproc SATA 10.000 Mbps USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-855X - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 8 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 29,29 cm x 31,98 cm x 23,19 cm Gewicht: 8,5 kg () Prozessor: 1 x Intel Atom C5125 2,8 GHz (8 Kerne) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 2.5GbE Leistung: Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 2500 - (mit max. Speicher) ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64 RAM: 8 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später

QNAP 8–Bay NAS C5125 8–core/8–thrd 2,8 GHzproc SATA 10.000 Mbps USB 3.0

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel Atom® Prozessor C5125 Prozessor–Taktfrequenz
2,8 GHz Anzahl Prozessorkerne 8 Speicher Interner
Speichertyp DDR4 RAM–Speicher 8 GB Maximum unterstützte
RAM 128 GB Speicherkartensteckplätze 4 Memory
Formfaktor UDIMM ECC Ja Flash–Speicher 5000 MB
Leistungen Typ SAN Geräteklasse Home & Home Office
Backup–Funktion Ja Backup–Funktionen USB drive,
iSCSI LUN Alarm Ja Mehrsprachige Unterstützung
Ja Schnappschuss Ja Management–Protokolle SNMP V2,
V3 Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256–bit AES,
FIPS 140–2, HTTPS, SSH Zugriffkontrollliste Ja
Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter Ja Integrierter
FTP–Server Ja Unterstützter Browser Apple Safari,
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll Ja Hot Spare Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Gemeinsamer Ordner CIFS/SMB USB–Kopie–Funktion
Ja Design Gehäusetyp Tower Kühlung Aktiv Produktfarbe
Schwarz Anzahl Lüfter 3 Lüfter Lüfterdurchmesser
8 cm Durchmesser Lüfter 2 9 cm LED–Anzeigen HDD,
LAN, Power, SSD, Status, USB Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Speichermedium
Installierte Speichertreiber Nein Anzahl der unterstützten
Speicherlaufwerke 8 Typ des installierten Speicherlaufwerks
Nein Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen Serial ATA II,
Serial ATA III unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 Zoll Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze
2 RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD Online–RAID–Migration
Ja Online–RAID–Erweiterung Ja RAID–Neuaufbau Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja Unterstützte Dateisysteme FAT32,
HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 Disk–Roaming Ja
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100,1000,2500,10000
Mbit/s Unterstützte Ethernet–LAN–Datenrate (max.)
10000 Mbit/s DHCP–Server Ja Jumbo Frames Unterstützung
Ja iSCSI–Unterstützung Ja Wake–on–LAN bereit Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4,
IPv6 Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anschlüsse und
Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 3 USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 3 PCI–Express x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse
2 Gleichzeitige Verbindungen 700 Leistung Platzierung
der Stromversorgung Eingebaut Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 75,79 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
70 °C Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 2 Schnellinstallationsanleitung
Ja Anzahl von Schrauben 56 Gewicht und Abmessungen
Breite 292,9 mm Tiefe 319,8 mm Höhe 231,9 mm Gewicht
8,5 kg Paketgewicht 10,1 kg Software Installiertes
Betriebssystem QNAP QTS Version des Betriebsystems
5.0.1 Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64,
Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise,
Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro,
Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise,
Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic,
Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional,
Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows
7 Ultimate x64,
Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise,
Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64,
Windows 8 x64 Unterstützte Linux–Betriebssysteme CentOS 7.0,
SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15,
Ubuntu 14.04 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac
OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey,
Mac OS X 13.0 Ventura Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Server 2019 Unterstützung anderer Betriebsysteme IBM AIX 7.1,
IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11 Sonstige Funktionen
Fibre Channel–Funktionen Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Breite
29,29 cm
Tiefe
31,98 cm
Höhe
23,19 cm
Gewicht
8,5 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom C5125 2,8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) – DDR4
Leistungsmerkmale
Unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt
Installierter Flash–Speicher
5 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, WireGuard, QBelt, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 2500 – (mit max. Speicher) ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Max. LUN–Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot–Intervall: 5 min ¦ Max. FTP–Verbindungen: 1024 ¦ Domain–User/Gruppenkonto: 7405–200000 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), RADIUS–Unterstützung, DHCP–Server, FTP–Server, Domain Controller, Single Root I/O Virtualization (SR–IOV), Dateistation, Anschluss–Bündelung, SSD–Verkleidung, Windows ODX, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, SQL Server, McAfee–Schutz, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Snapshot Retention Policy, Self–serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read–only Cache, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, gemeinsame Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home–Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service–Zusammenfassung, DA Driver Analyzer, Gleitkomma–Einheit, Fibre Channel Service, block–based iSCSI LUN, LUN snapshot, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2–step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Plan ein/aus, Secure Erase, QVPN Service, End–to–End Datenintegrität, External RAID Device Management, Nutzerquote, DDNS (Dynamic Domain Name Service), Encryption Engine
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES, AES–NI
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot–Swap – 3.5" (8,9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Ethernet 10Gb ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 3 Lüfter integriert, automatische Kopierfunktion, Reset–Taste, Dual–Boot, Alarmsummer
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Produktzertifizierungen
FIPS 140–2, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
2 x M.2 SSD Kühlkörper, 24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
75.79 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10,11 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, nas 2,5", Storage, Server & USV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.358,26*
€ 1.448,36*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.424,70*
€ 1.521,34*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.459,81*
€ 1.557,21*
€ 1,93*
ab € 1.457,92*
€ 1.562,34*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.547,48*
€ 1.657,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,79*
€ 1.972,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,40*
€ 1.972,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,27*
€ 1.920,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,16*
€ 1.883,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,48*
€ 1.841,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.