Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B9 B9400CBA-KC0880X 14" FHD i7-1255U/^16B W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B9 B9400CBA-KC0880X 14" FHD i7-1255U/^16B W11P
ASUS ExpertBook B9 B9400CBA-KC0880X 14" FHD i7-1255U/^16B W11P
Artikel-Nr.:
     7405B-999615976
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04Z1-M01630
EAN/GTIN:
     4711387201336
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops

ASUS ExpertBook B9 B9400CBA-KC0880X 14" FHD i7-1255U/^16B W11P

Artikeldetails:

  • CPU-Typ: Mobile CPU Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Notebook Bildschirmdiagonale (cm): 25 cm - 39 cm Bilddiagonale (Zoll): 14" Hauptspeicher: 16 GB Festplatte: 1.000 GB Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i7

ASUS ExpertBook B9 B9400CBA–KC0880X 14" FHD i7–1255U/^16B W11P

Produktbeschreibung:

• Intel® Core™ i7–1255U Prozessor (bis zu 4,7 GHz),
Deca–Core • 35,6 cm (14") Full HD 16:9 Display
(entspiegelt),
Webcam • 16 GB RAM, 1 TB SSD, Fingerprint • Intel
Iris Xe Grafik,
HDMI, 2x Thunderbolt 4, WLAN–ax, BT • Windows
11 Professional 64 Bit,
Akkulaufzeit bis 0 h, 0,9 kg Business ohne Kompromisse: Sicher,
schlank, leicht (1001g), Power und Speicher ohne Ende.
Mit Numberpad 2.0 zur komfortablen Zahleneingabe

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Prozessor
CPU
Core i7
CPU–Typ
Desktop–CPU
CPU Taktfrequenz
4,7 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
14 "
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Thunderbolt
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Stromversorgung/Akku
Laufzeit
0 h
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
0,9 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.316,91*
€ 1.441,39*
€ 1,93*
ab € 1.432,14*
€ 1.560,15*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 1.454,23*
€ 1.575,40*
Frei Haus
ab € 1.550,94*
€ 1.679,36*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.646,10*
€ 1.782,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,40*
€ 1.874,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,67*
€ 1.852,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,54*
€ 1.797,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,26*
€ 1.760,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,23*
€ 1.730,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.