Intel 25 GBe Eternet Network Adapter INTEL
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 - Netzwerkadapter - Open Compute Project (OCP) 4.0 - 10/25 Gigabit SFP28 x 2 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): Open Compute Project (OCP) 4.0 PCI-Spezifikationsrevision: PCIe 4.0 Ports: 10/25 Gigabit SFP28 x 2 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,6 cm x 11,5 cm Data Link Protocol: 10GbE, 25GbE Kapazität: Tx Queues: 2048
Rx Queues: 2048
Programmierbare TCAM-Eingänge: 8000
Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) virtuelle Funktionen: bis zu 256
VLAN-Kennzeichnungen: bis zu 4096
Tx Doorbell (DB) Queues: 256
Tx Completion Queues: 512
Gleichzeitige, unveröffentlichte Anfragen: 256 Netzwerk/Transportprotokoll: iWARP, iSCSI, NFS, TCP/IP, UDP/IP Produktzertifizierungen: IEEE 1588v1, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by, IEEE 802.1p
Intel 25 GBe Eternet Network Adapter INTEL
Produktbeschreibung:
KabelgebundenPCI Express 4.0 Faser10 Gigabit Ethernet,
25 Gigabit Ethernet, Gigabit EthernetEingebaut
Komponente für: ServeriWARP/RDMAiWARP bietet konvergierte
Fabric–Dienste mit niedriger Latenz für Rechenzentren
mit Remote Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet.
Die wichtigsten Komponenten von iWARP, die für
eine niedrige Latenz sorgen,
sind Kernel Bypass, Direct Data Placement und
Transport Acceleration.Intel® Data Direct I/O–TechnikDie
Intel® Data–Direct–I/O–Technik ist eine Plattformtechnologie
zur Effizienzverbesserung der I/O–Datenverarbeitung
für die Datenbereitstellung und Datenverwendung
von I/O–Geräten.
Mit Intel Data–Direct–I/O–Technik kommunizieren
die Intel® Server–Adapter direkt mit dem Prozessor–Cache,
ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen,
was die Latenz reduziert, die I/O–Bandbreite des
Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.Geeignet
für PCI–SIG* SR–IOVSingle–Root–I/O–Virtualisierung
umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen
I/O–Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern.
Single–Root–I/O–Virtualisierung stellt einen Mechanismus
zur Verfügung,
über den eine einzelne Root–Funktion (beispielsweise
ein einzelner Ethernet–Anschluss) als mehrere
getrennte physische Geräte dargestellt werden
kann.Flexible Port PartitioningDie Flexible–Port–Partitioning–Technik
nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR–IOV zur
effizienten Aufteilung des physischen Ethernet–Geräts
in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service,
indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess
einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und
einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.Virtual
Machine Device Queues (VMDq)Virtual Machine Device
Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger
Switching–Vorgänge im Virtual–Machine–Monitor
auf Netzwerkhardware,
die speziell für diese Funktion entwickelt wurde.
Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten
im Zusammenhang mit I/O–Switching innerhalb des
Virtual–Machine–Monitor drastisch,
was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung
deutlich erhöht.
Technische Details:
Allgemein
Schnittstellentyp (Bustyp)
Open Compute Project (OCP) 4.0
PCI–Spezifikationsrevision
PCIe 4.0
Netzwerk
Ports
10/25 Gigabit SFP28 x 2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Kapazität
Tx Queues: 2048 ¦ Rx Queues: 2048 ¦ Programmierbare TCAM–Eingänge: 8000 ¦ Single Root I/O Virtualization (SR–IOV) virtuelle Funktionen: bis zu 256 ¦ VLAN–Kennzeichnungen: bis zu 4096 ¦ Tx Doorbell (DB) Queues: 256 ¦ Tx Completion Queues: 512 ¦ Gleichzeitige, unveröffentlichte Anfragen: 256
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, iWARP, NFS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Statusanzeiger
Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, WFQ, RDMA–Unterstützung, VMDq, UEFI–Support, SR–IOV, PTP, VT–c, DDIO Technology, RoCE v2, Intel Flow Director, FPP, intelligente Entladungen, Advanced Packet Filtering, DPDK, VLAN Tagging, MCTP over SMBus, VMLB, On–chip QoS and Traffic Management, vertrauenswürdige Hardware, DDP, ADQ, ACL–Support, ZTNA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by, IEEE 1588v1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet – SFP28
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, BSMI, KCC, RCM, Directive 2015/863/EU, RoHS II 2011/65/EU
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C