Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections USB-Desktop-Schnellladestation 110W 10-Port 5x USB-C und USB-A PD 3.0 QC 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections USB-Desktop-Schnellladestation 110W 10-Port 5x USB-C und USB-A PD 3.0 QC 3
Good Connections USB-Desktop-Schnellladestation 110W 10-Port 5x USB-C und USB-A PD 3.0 QC 3
Artikel-Nr.:
     7405B-999610589
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCA-D006W
EAN/GTIN:
     4014619842728
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation

Good Connections USB-Desktop-Schnellladestation 110W 10-Port 5x USB-C und USB-A PD 3.0 QC 3

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiges Notebookzubehör Farbe: Weiß

Good Connections USB–Desktop–Schnellladestation 110W 10–Port 5x USB–C und USB–A PD 3.0 QC 3

Produktbeschreibung:

Die Good Connections® USB–Schnellladestation ist
ein 110W Universal–Netzteil für Smartphones,
Tablets, iPad, MacBook, Notebooks, Monitore und Zubehör.
Sie verbindet kompaktes Design mit effizienter
und leistungsstarker Ladetechnik.
Machen sie sich keine Gedanken mehr, ob Sie das
passende Ladegerät dabeihaben.
Mit der leichten, universell und für mehrere Geräte
gleichzeitig einsetzbaren USB–Schnellladestation
können Sie bis zu sieben herkömmliche Netzteile
durch eine einzelne Ladestation ersetzen.
Laden Sie bis zu fünf Geräte kabelgebunden über
die USB–C™– oder USB–A–Anschlüsse und bis zu zwei
weitere Geräte kabellos über die optionalen Qi
Charging Pads* für die seitliche Befestigung an
der Ladestation.
Mit Hilfe der auf der Oberseite der Ladestation
integrierten Halterungen können die zu landenden
Geräte platzsparend und ordentlich auf die Ladestation
gestellt werden.



– 110W Gesamtleistungsabgabe

– Fünf USB–C™– und fünf USB–A–Anschlüsse

– Optional bis zu zwei 15W Qi Wireless Charging Pads

– Unterstützt USB–C™ Power Delivery 3.0 (100W)
und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 (70W)

– Laden Sie gleichzeitig bis zu sieben Geräte
mit nur einem Netzteil

– Kompaktes Format und lautloser Betrieb

– Für Smartphone, Tablet, iPhone, iPad, MacBook,
Surface, Notebooks, Monitore u.v.m. geeignet



Schnellladen von bis zu sieben Geräten an einer
Steckdose


Mit der Good Connections® Schnellladestation mit
fünf USB–C™– und fünf USB–A–Anschlüssen sowie
zwei optionalen,
kabellosen Qi Wireless Charging Pads können Sie
bequem bis zu sieben Geräte gleichzeitig an einer
Steckdose aufladen.
Die Schnellladestation unterstützt dabei pro USB–Port
bis zu 100W (USB– C™) /
70W (USB–A) bzw. bis zu 15W (pro optionalem Qi
Wireless Charging Pad) und bietet im Vergleich
zu Standard–Ladegeräten eine deutlich höhere Leistung.
Bitte beachten Sie, dass die übereinanderliegenden
USB–C™– und USB–A–Buchsen nicht gleichzeitig,
sondern jeweils nur eine von beiden verwendet
werden kann.



USB–C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0)

USB–C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0) ist eine Spezifikation
um über USB elektronische Geräte schnell und sicher
aufzuladen und macht aus der Schnellladestation
von Good Connections® ein Universalnetzteil.
Ob Smartphone, Tablet oder leistungsstarker Laptop:
Die Ladestation mit USB Power Delivery Funktion
erkennt und kommuniziert mit den angeschlossenen
Geräten und sorgt für die genau richtige Leistung,
die zum schnellstmöglichen und sicheren Laden
erforderlich ist.
Allgemein unterstützt Power Delivery 3.0 dabei
verschiedene Spannungen von fünf bis 20 Volt und
Leistungen von bis zu 100 Watt und kann somit
problemlos auch größere Geräte wie leistungsstarke
Tablets und Laptops aufladen sowie Monitore mit
Strom versorgen.



Integrierte Sicherheitsmerkmale für eine weltweite
und sichere Verwendung


Für einen sicheren Betrieb ist die Good Connections®
Schnellladestation mit praktischen Sicherheitsmerkmalen
wie integriertem Überspannungsschutz,
Überstromschutz, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz
und Kurzschlussschutz ausgestattet.
Die Ladestation kann mit verschiedenen Eingangsspannungen
arbeiten und verfügt über ein wechselbares Netzkabel.
Somit kann sie mit dem passenden Ladekabel auch
in anderen Ländern eingesetzt werden.
Im Lieferumfang befindet sich ein Euro–Netzkabel
(Euro–Stecker Typ C an C7/Euro 8 Buchse) für den
deutschen Markt.



Technische Spezifikation:



– Eingang: AC 100–240V 50/60Hz, 2,3A

Ausgänge: 5x USB–C™ Buchse, 5x USB–A Buchse, 2x
Vorbereitung Qi Wireless Charging Pad

Max. Gesamtleistung: 110W

– Überspannungsschutz

– Überstromschutz

– Überlastungsschutz

– Überhitzungsschutz

– Kurzschlussschutz

– Lieferumfang: Ladestation, Bedienungsanleitung,
Euro–Anschlusskabel 1,5m



Output USB–C™–Port:

– DC 5–15V 3A / 20V 5A

– Max. Leistung pro Port: 100W

– Unterstützt USB–C™ Power Delivery 3.0



Output pro USB–A–Port:

– DC 3,6–12,2V 3A / 12,4–20V 3,5A

– Max. Leistung pro Port: 70W

– Unterstützt Qualcomm® Quick Charge™ 3.0



Output pro optionalem Qi Wireless Charging Pad:

– DC 5V / 9V

– Max. Leistung pro Port: 15W



Farbe: Weiß

Abmessungen: 152x94x56 mm

Gewicht: 480 g (ohne Netzkabel)

Gewicht: 550 g (inkl. Netzkabel)



Hinweise:

Die Ladeleistung ist abhängig von der angeschlossenen
Hardware und kann je nach verwendetem Ladekabel
und Endgerät abweichen.
Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist,
dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB
Power Delivery unterstützen.
Bei USB–Kabel, die mehr als 3A unterstützen muss
ein E–Marker im Stecker verbaut sein.
Um das kabellose Laden nutzen zu können muss ihr
Gerät Qi Wireless Charging unterstützen.
Bitte beachten Sie, dass Hüllen das kabellose
Laden beeinträchtigen können.
Bei Verwendung von Metallplatten oder Magneten
am zu ladenden Gerät darf das kabellose Laden
nicht verwendet werden.
Der Gebrauch Ihres Gerätes während des Ladevorgangs
oder ungenaues Platzieren kann zu einer schlechteren Ladeleistung,
Geräuschentwicklung und zu höheren Temperaturen führen.



*Die optionalen Qi Wireless Charging Pads sind
in zwei Varianten zum rechts– bzw.
linksseitigem Anschluss an die Good Connections®
USB–Schnellladestation erhältlich:



– Linksseitig: Hersteller–Nr. PCA–D006WQL / EAN:
7405–4014617405–9842735

– Rechtsseitig: Hersteller–Nr. PCA–D006WQR / EAN: 7405–4014617405–9842742

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Notebookzubehör
Farbe
Weiß
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
152 x 94 x 56 mm

Weitere Suchbegriffe: Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 44,77*
€ 58,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,69*
€ 59,83*
€ 4,70*
ab € 49,57*
€ 64,53*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 53,55*
€ 69,75*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 60,06*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.