Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rivacase Riva Kühltasche Germio 57L grau 5717


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
rivacase Riva Kühltasche Germio 57L grau 5717
rivacase Riva Kühltasche Germio 57L grau 5717
Artikel-Nr.:
     7405B-999610467
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5717 GREY COOLER BAG
EAN/GTIN:
     4260709011837
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
kühltasche rivacase

rivacase Riva Kühltasche Germio 57L grau 5717

Artikeldetails:

  • Typ: Tasche Kompatible Produkte: Sonstige Kompatible Produkte Gewicht: 300 g - 450 g Farbe: Grau Volumen: 16l

rivacase Riva Kühltasche Germio 57L grau 5717

Produktbeschreibung:

Kompaktes Aufbewahrungssystem – gefaltete Tasche
benötigt weniger Platz /
Innere Netztasche / 3 Außentaschen / Helle Farbe
zur Reduzierung der Erwärmung bei Sonneneinstrahlung /
5 Liter Fassungsvermögen / Schmutzabweisender
und wasserabweisender Stoff

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tasche
Material
Stoff
Farbe
Grau
Technische Daten
Volumen
17 l
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
350 g

Weitere Suchbegriffe: isoliertasche, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,93*
€ 14,92*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 9,94*
€ 14,93*
10 Tage
16
€ 5,00*
ab € 13,77*
€ 19,92*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 16,82*
€ 23,86*
€ 3,50*
ab € 35,40*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.