Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Innovations 737 Powerbank GaN-Technologie 24000 mAh PowerIQ 4.0 Power Delivery 3.1 3 Ausgabeanschlussstellen USB 2 x USB-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker Innovations 737 Powerbank GaN-Technologie 24000 mAh PowerIQ 4.0 Power Delivery 3.1 3 Ausgabeanschlussstellen USB 2 x USB-C Schwarz
Anker Innovations 737 Powerbank GaN-Technologie 24000 mAh PowerIQ 4.0 Power Delivery 3.1 3 Ausgabeanschlussstellen USB 2 x USB-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999606443
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1289011
EAN/GTIN:
     0194644098728
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
powerbank 2x usb

Anker Innovations 737 Powerbank GaN-Technologie 24000 mAh PowerIQ 4.0 Power Delivery 3.1 3 Ausgabeanschlussstellen USB 2 x USB-C Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Anker 737 Powerbank - GaN-Technologie - USB, 2 x USB-C Produkttyp: Powerbank Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,46 cm x 4,95 cm x 15,57 cm Gewicht: 630 g Farbe: Schwarz Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 3: USB, 2 x USB-C Schnellladetechnologie: Anker PowerIQ 4.0, Power Delivery 3.1 Batterie: 24000 mAh Details zum Leistungsgerät: - 4-polig USB-Typ A - 18 W ¦ 2 x - 24-poliger USB-C - 140 W

Anker Innovations 737 Powerbank GaN–Technologie 24000 mAh PowerIQ 4.0 Power Delivery 3.1 3 Ausgabeanschlussstellen USB 2 x USB–C Schwarz

Produktbeschreibung:

Leistungen Akku–/Batteriekapazität 24000 mAh USB
Power Delivery Ja Design Anzahl simultan anschließbarer
Geräte (max) 3 Produktfarbe Black,
Silver Aufladekompatibilität Mobile phone/Smartphone,
Laptop/netbook Eingebautes Display Ja Anschlüsse
und Schnittstellen USB–Typ–A–Ausgangsports 1 USB
Type–C–Stecker Ja USB Typ–C Anzahl Anschlüsse
2 Gewicht und Abmessungen Breite 155,7 mm Tiefe
54,6 mm Höhe 49,5 mm Gewicht 630 g Leistung Gesamte
Ausgangsleistung 140 W

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Breite
5,46 cm
Tiefe
4,95 cm
Höhe
15,57 cm
Gewicht
630 g
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
24 pin USB–C
Menge Eingangsstecker
1
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 4–polig USB Typ A, 2 x 24–polig USB–C
Details zum Leistungsgerät
4–polig USB–Typ A – 18 W ¦ 2 x 24–poliger USB–C – 140 W
Schnellladetechnologie
Anker PowerIQ 4.0, Power Delivery 3.1
Merkmale
LCD Anzeige, ActiveShield 2.0
Batterie
Kapazität
24000 mAh
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: powerbank 24000mah, Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 126,42*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 108,81*
€ 135,06*
3 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 139,48*
Lager 7405
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 114,44*
€ 140,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,85*
€ 143,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.