Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock ToughArmor Gehäuse für Speicherlaufwerke robust 2.5" 6,4 cm NVMe PCIe U.2 U.3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Icy Dock ToughArmor Gehäuse für Speicherlaufwerke robust 2.5" 6,4 cm NVMe PCIe U.2 U.3 Schwarz
Icy Dock ToughArmor Gehäuse für Speicherlaufwerke robust 2.5" 6,4 cm NVMe PCIe U.2 U.3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999604879
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB105VP-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
SSD

Icy Dock ToughArmor Gehäuse für Speicherlaufwerke robust 2.5" 6,4 cm NVMe PCIe U.2 U.3 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ICY Dock ToughArmor MB105VP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - robust - NVMe PCIe - U.2, U.3 Gerätetyp: Gehäuse für Speicherlaufwerke Bustyp: U.2, U.3 Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 2 x Hot-Swap - 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 5.25" (13,3 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Besonderheiten: Lüftergeschwindigkeits-Controller, 4 cm Kühllüfter Schnittstelle: NVMe PCIe Produktmaterial: Metall Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,9 cm x 14,6 cm x 4,13 cm Gewicht: 668 g

Icy Dock ToughArmor Gehäuse für Speicherlaufwerke robust 2.5" 6,4 cm NVMe PCIe U.2 U.3 Schwarz

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Gehäuse Bauformat 2,5 " Speicherschnittstellen
NVMe Diverse Produktfeatures (Wasserdicht,
Lautstärkeregler, ...) Slim–Gehäuse

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
15 mm
Host–Bus
U.2, U.3
Produktmaterial
Metall
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Lüftergeschwindigkeits–Controller, 4 cm Kühllüfter
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
NVMe PCIe
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
2 x U.2 / U.3 NVMe – SFF–8654 8i
Verbindungen
2 x U.2 / U.3 NVMe – SFF–8654 8i
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13,3 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Leistungsmerkmale
Feuerfest, LED–Anzeige, hochbelastbar, Active Power Technology (APT), EMI–Erdung
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,9 cm
Tiefe
14,6 cm
Höhe
4,13 cm
Gewicht
668 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
753.9 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 65%

Weitere Suchbegriffe: SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, icy box festplattenwechselrahmen, hdd wechselrahmen, 2.5" solid state disk, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 136,65*
€ 171,52*
€ 6,78*
ab € 147,66*
€ 184,35*
€ 3,50*
ab € 162,64*
€ 197,85*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 171,35*
€ 201,52*
12 Tage
6
€ 5,00*
ab € 184,14*
€ 212,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.