Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ARENA CANYON NUC13ANHi5 no cord Barebone L6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel ARENA CANYON NUC13ANHi5 no cord Barebone L6
Intel ARENA CANYON NUC13ANHi5 no cord Barebone L6
Artikel-Nr.:
     7405B-999603083
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RNUC13ANHI50000
EAN/GTIN:
     5032037267885
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC

Intel ARENA CANYON NUC13ANHi5 no cord Barebone L6

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Next Unit of Computing 13 Pro Kit - NUC13ANHi5 - hohes Chassis - Core i5 1340P - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - hohes Chassis Prozessor: 1 x Intel Core i5 (13th Gen) 1340P (bis zu 4,6 GHz, (12 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Virtualization Technology, Intel Smart Cache, Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed I/O, Intel Platform Trust Technology (PTT) Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Thunderbolt 4 / HDMI - Intel Iris Xe Graphics 80EU Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Software inbegriffen: Intel Management Engine Firmware 16.1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,7 cm x 11,2 cm x 5,4 cm Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Intel ARENA CANYON NUC13ANHi5 no cord Barebone L6

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp UCFF Produktfarbe Schwarz Kühlung
Aktiv Ein–/Ausschalter Ja LED–Anzeigen Ja Produkttyp
Mini PC barebone ARK ID 7405–233098 Status Launched
Produktfamilie Intel NUC Produktcodename Arena
Canyon Prozessor Eingebauter Prozessor Ja Prozessorhersteller
Intel Prozessorfamilie Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration
13th gen Intel® Core™ i5 Prozessor i5–1340P Anzahl
Prozessorkerne 12 Prozessor–Threads 16 Leistungskerne
4 Effiziente Kerne 8 Leistung Kern–Boost–Frequenz
4,6 GHz Effiziente Kern–Boost–Frequenz 3,4 GHz
Prozessor Boost–Frequenz 4,6 GHz Prozessor–Cache
12 MB Prozessor Codename Raptor Lake CPU Konfiguration
(max) 1 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax)
WLAN–Standards Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Controllermodell
Intel Wi–Fi 6E AX211 LAN–Controller Intel I226–V
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.3 Leistung Netzteiltyp
Externer AC–Adapter Leistungen Motherboardformfaktor
UCFF Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows
10 IoT Enterprise,
Windows 11 x64 Unterstützte Linux–Betriebssysteme
RedHat EL Linux,
Y Kompatible Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise*|Ubuntu*|Linux*
Installiertes Betriebssystem Nein Warenklassifizierungssystem
zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) G7405–157815L2
Exportkontroll–Klassifizierungsnummer (ECCN) 5A992C
Erweiterungssteckplätze PCI–Express–Slots–Version
4.0 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 1 Grafik Eingebaute
Grafikadapter Nein Grafikkarte–Familie Intel On–Board
Grafikadaptermodell Intel Iris Xe Graphics Maximale
Auflösung 7680 x 4320 Pixel Anzahl der Display
unterstützt 4 Audio Eingebaute Lautsprecher Nein
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 3 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Menge der Thunderbolt–Anschlüsse 2 Serielles
Port via internem Header Nein SATA III Anschlüsse
1 M.2–Kartenslot (kabellos) 2230 (E–key) (E) Anzahl
der USB–Anschlüsse 4 M.
2–Karten–Slot (Speicher) 2280 NVMe (M); 2242 SATA
(B) Anzahl Thunderbolt 4–Ports 2 Gleichstrom–Anschluss
(DC) Ja Speichermedium Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD unterstützte Speicherlaufwerksgrößen M,2,2,5
" SSD–Formfaktor M.2 Speicherlaufwerk Schnittstelle PCI Express,
Serial ATA III NVMe Ja Anzahl der unterstützten
Speicherlaufwerke 3 Speicher Arbeitsspeicher Typ
SO–DIMM Anzahl der Speichersteckplätze 2 Zahl
der DIMM Slots 2 RAM–Speicher maximal 64 GB Unterstützte
Arbeitsspeichergeschwindigkeit 3200 MHz Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Speicherkanäle Dual–channel
Speicherspannung 1,2 V ECC Nein Ohne ECC Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 117 mm Tiefe 112 mm Höhe
54 mm Sonstige Funktionen Zusätzliche Kopfzeilen
Front_panel (PWR,
RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
SATA Anschlüsse 1 HDD Größe 2,5 " DC input Spannung
12 – 20 V Startdatum Q1'23 Prozessor Besonderheiten
Intel HD–Audio–Technik Ja Eingebettete Optionen
verfügbar Nein Intel® AES New Instructions (Intel®
AES–NI) Ja Intel® Virtualisierungstechnik für
direkte I/O (VT–d) Ja Intel® VT–x mit Extended
Page Tables (EPT) Ja Intel® Flex Memory Access
Ja Intel® Trusted–Execution–Technik Ja Execute
Disable Bit Ja Intel® ME Firmware–Version 16.1
Intel® Optane™ Memory–bereit Nein Intel® Platform
Trust Technology (Intel® PTT) Ja Intel® Virtualization
Technologie (VT–X) Ja Logistikdaten Warentarifnummer
(HS) 7405–8471500150

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Hohes Chassis
Sensoren
Temperatursensor, Spannungssensor
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1340P
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,4 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Virtualization Technology, Intel Smart Cache, Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed I/O, Intel Platform Trust Technology (PTT)
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Schnittstellen Typ
Thunderbolt 4 / HDMI
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics 80EU
Videoschnittstellen
HDMI, USB–C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I226–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 (Key M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242 (Key B) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (Key E)
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort – Type C (2 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 – Type A (2 vorne, 1 hinten) ¦ 1 x USB 2.0 – Type A (1 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 – Header (2 intern) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Stereo Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA Adapter
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
ICES–003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950–1, EN 60950–1, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, CISPR, REACH, E–Standby, ERP, CEL, EN 62311, EN 300.440, China RoHS, EN 300 328, GEMS, EN 301 489–1, KN32, KN35, EN 62368–1, IEC 62368–1, AS/NZS 2772.2, EN 301 893, EN 55032, EN 301 489–3, EU RoHS, UL 62368–1, EN 301 489–17, ARPANSA, Taiwan BSMI RoHS, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Software
Intel Management Engine Firmware 16.1
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,7 cm
Tiefe
11,2 cm
Höhe
5,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Weitere Suchbegriffe: Nettop, asus barebone, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,68*
€ 454,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 412,66*
€ 458,39*
Frei Haus
ab € 444,76*
€ 492,41*
€ 4,50*
ab € 462,38*
€ 513,05*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 530,69*
€ 583,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,52*
€ 693,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,23*
€ 675,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,69*
€ 631,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 409,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.