Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 5.25 Zoll Metall Einbaurahmen für 2 x Wechselrahmen 47011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock 5.25 Zoll Metall Einbaurahmen für 2 x Wechselrahmen 47011
Delock 5.25 Zoll Metall Einbaurahmen für 2 x Wechselrahmen 47011
Artikel-Nr.:
     7405B-999592972
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18003
EAN/GTIN:
     4043619180035
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)

Delock 5.25 Zoll Metall Einbaurahmen für 2 x Wechselrahmen 47011

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - Laufwerksschachtadapter Gerätetyp: Laufwerksschachtadapter Farbe: Schwarz Unterstützter Formfaktor: 5,25" bis 2 x 2,5" (13,3 cm bis 2 x 6,4 cm) Erweiterungseinschübe: 2 x intern - 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 5.25" (13,3 cm) Produktmaterial: Metall Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,5 cm x 16 cm x 2,5 cm Entwickelt für: P/N: 47005, 47011

Delock 5.25 Zoll Metall Einbaurahmen für 2 x Wechselrahmen 47011

Produktbeschreibung:

DeLOCK 18003. Kompatibler Gehäusetyp: Rack, Typ:
Montagerahmen,
Material: Metall. Breite: 145 mm, Tiefe: 160 mm,
Höhe: 25 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungsart: Box

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Unterstützter Formfaktor
5,25" bis 2 x 2,5" (13,3 cm bis 2 x 6,4 cm)
Produktmaterial
Metall
Farbe
Schwarz
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x intern – 2.5" (6,4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 5.25" (13,3 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
2,5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 47005, 47011

Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, delock festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 26,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 29,18*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 24,83*
€ 33,76*
€ 3,50*
ab € 27,84*
€ 39,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.