Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 4Bay N4505 DC 4 GBDDR4 USB 2.0 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 4Bay N4505 DC 4 GBDDR4 USB 2.0 3.0
QNAP 4Bay N4505 DC 4 GBDDR4 USB 2.0 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999586546
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-462-4G
EAN/GTIN:
     4711103080030
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP 4Bay N4505 DC 4 GBDDR4 USB 2.0 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-462 - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 4 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17 cm x 22,6 cm x 16,8 cm Gewicht: 2,26 kg () Prozessor: 1 x Intel Celeron N4505 (Dual-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE Leistung: Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 - (mit max. Speicher) ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde RAM: 4 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.0.1 Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

QNAP 4Bay N4505 DC 4 GBDDR4 USB 2.0 3.0

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Celeron® Prozessor N4505 Prozessor–Taktfrequenz
2 GHz Prozessor Boost–Frequenz 2,9 GHz Anzahl
Prozessorkerne 2 Prozessor–Threads 2 CPU Konfiguration
(max) 1 Anzahl unterstützter Prozessoren 1 On–Board
Grafikadaptermodell Intel® UHD Graphics Speicher
Interner Speichertyp DDR4 RAM–Speicher 2 GB Maximum
unterstützte RAM 16 GB Speicherkartensteckplätze
2 Memory Formfaktor SO–DIMM Leistungen Typ NAS
Geräteklasse Home & Home Office Backup–Funktion
Ja Backup–Funktionen Cloud,
iSCSI LUN Alarm Ja Mehrsprachige Unterstützung
Ja Schnappschuss Ja Zugriffkontrollliste Ja Ein–/Ausschalter
Ja Integrierter FTP–Server Ja Unterstützter Browser Apple Safari,
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll Ja Datenträger–Überprüfung Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Gemeinsamer Ordner Ja Design
Gehäusetyp Tower Kühlung Aktiv Produktfarbe Weiß
Anzahl Lüfter 1 Lüfter Lüfterdurchmesser 12 cm
LED–Anzeigen Ja Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Speichermedium Installierte Speichertreiber
Nein Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4 Typ des installierten Speicherlaufwerks Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen 3,5,M,2,2,5
Zoll Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze 2 RAID–Unterstützung
Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, JBOD Online–RAID–Migration Ja Online–RAID–Erweiterung
Ja RAID–Neuaufbau Ja Bad–Block–Scan Ja Disk–Roaming
Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000,2500
Mbit/s DHCP–Server Ja iSCSI–Unterstützung Ja Wake–on–LAN
bereit Ja Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
2.0 Leistung Platzierung der Stromversorgung Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit 90 W Anzahl
von Stromversorgungseinheiten 1 Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 25,98 W Stromverbrauch (Sleep–Modus)
11,3 W AC Eingangsspannung 100 – 240 V Ventilatoren
Spannung 12 V Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
70 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Gewicht
und Abmessungen Breite 170 mm Tiefe 226 mm Höhe
168 mm Gewicht 2,26 kg Paketgewicht 3,6 kg Software
Installiertes Betriebssystem QNAP QTS Version
des Betriebsystems 5.0.1 Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11, Windows 7, Windows 8 Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra,
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,
Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur,
Mac OS X 12.0 Monterey Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Server 2019 Prozessor Besonderheiten Verbesserte
Intel SpeedStep Technologie Ja Leerlauf Zustände
Ja Intel® 64 Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Nein Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja Intel® Virtualisierungstechnik für direkte
I/O (VT–d) Ja Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT) Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite
17 cm
Tiefe
22,6 cm
Höhe
16,8 cm
Gewicht
2,26 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, IR–Sensor
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron N4505
Anz. der Kerne
Dual–Core
Max. unterstützte Anzahl
1
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,9 GHz
RAM
4 GB
Installierter Flash–Speicher
4 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DDNS, SFTP, IPv4, IPv6, WireGuard, TFTP, QBelt, QuFTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 – (mit max. Speicher) ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN–Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot–Intervall: 5 min ¦ Max. FTP–Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain–User/Gruppenkonto: 7405–200000 ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, FTP–Server, Domain Controller, eingebaute Hardware–Transcodierung, Dateistation, WebDAV Server–Unterstützung, Anschluss–Bündelung, SSD–Verkleidung, Windows ODX, FXP–Unterstützung, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, Network Recycle Bin, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN, Verwaltung von Nutzerkontingenten, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self–serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read–only Cache, SSD read–write cache, SSD write–only cache, SSD Profiling–Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home–Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service–Zusammenfassung, HD Station, DA Driver Analyzer, Gleitkomma–Einheit, SSD Cache Acceleration Support, Fibre Channel Service, file–based iSCSI LUN, block–based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN–Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN Snapshot Replication und Clone, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2–step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, SSD Cache RAID
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140–2, 256–Bit–AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES–NI, TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Schnittstellen
1 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 2 x USB 2.0 – Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 – Type A ¦ 1 x HDMI–Ausgang
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake–On–LAN, integrierte Firewall, Reset–Taste, Secure Erase, Dual–Boot, Alarmsummer, 120–mm–Lüfter, Ein/Aus–Schalter, USB–Kopiertaste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Produktzertifizierungen
FIPS 140–2
Mitgeliefertes Zubehör
12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
32.4 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Software inbegriffen
McAfee, IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3,6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, Storage, Server & USV
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 383,68*
€ 414,09*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 387,89*
€ 417,25*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 388,94*
€ 419,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 393,70*
€ 423,95*
Lager 7405
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 409,13*
€ 441,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,38*
€ 525,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,98*
€ 524,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,15*
€ 513,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.