Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Speak2 75 MS Freisprechtelefon Bluetooth kabellos USB-C USB-A Dunkelgrau Certified for Microsoft Teams Rooms Optimized Swift Pair


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Speak2 75 MS Freisprechtelefon Bluetooth kabellos USB-C USB-A Dunkelgrau Certified for Microsoft Teams Rooms Optimized Swift Pair
Jabra Speak2 75 MS Freisprechtelefon Bluetooth kabellos USB-C USB-A Dunkelgrau Certified for Microsoft Teams Rooms Optimized Swift Pair
Artikel-Nr.:
     7405B-999577102
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2775-319
EAN/GTIN:
     5706991026825
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Filztasche
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung

Jabra Speak2 75 MS Freisprechtelefon Bluetooth kabellos USB-C USB-A Dunkelgrau Certified for Microsoft Teams Rooms Optimized Swift Pair

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Speak2 75 MS - Freisprechtelefon Produkttyp: Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB-C, USB-A Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation Zusätzliche Funktionen: LED-Leuchten Farbe: Dunkelgrau Anschlusstechnik: Kabellos Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 5.2 Soundmodus: Mono Audiospezifikationen: Frequenzbereich 80 - 20000 Hz Rauschabstand: 72 dB Betriebsart des Mikrofons: MEMS-direktional Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja Mit Mikrofonen: 4 Bedienungselement: Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden Software-Zertifizierung: Certified for Microsoft Teams Rooms, Optimized for Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair-zertifiziert

Jabra Speak2 75 MS Freisprechtelefon Bluetooth kabellos USB–C USB–A Dunkelgrau Certified for Microsoft Teams Rooms Optimized Swift Pair

Produktbeschreibung:

Das ist die Speak2 75, deine persönliche Konferenzlösung
für hybrides Arbeiten.
Sie passt in jede Tasche und ist damit ideal für
Meetings vom Couch– oder Küchentisch oder wechselnden
Arbeitsplätzen auf Businessreisen aus.
Das ist die nächste Generation der professionellen
mobilen Konferenzlösung,
ausgestattet mit modernster Technologie.
Mit
dem fortschrittlichen Super–Breitband–Audio,
der präzisen Mikrofonleistung und einer Technologie,
die auch die feinsten Nuancen deiner Stimme hervorhebt,
kann dein heutiger Meetingraum ein kleiner Besprechungsraum,
die Couch oder ein Wohnmobil am Strand sein.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Freisprechtelefon – Bluetooth – kabellos – USB–C, USB–A
Zusätzliche Funktionen
LED–Leuchten
Breite
13,25 cm
Tiefe
13,25 cm
Höhe
3,5 cm
Gewicht
466 g
Farbe
Dunkelgrau
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer – Kommunikation
Merkmale
Full Duplex Technology
Schutz
Wasserdicht, Staubschutz
Max. Betriebsabstand
30 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth–Version
Bluetooth 5.2
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Headset–Profil (HSP), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus
Mono
Frequenzgang
80 – 20000 Hz
Rauschabstand
72 dB
Membran
65 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Besonderheiten
Akustische Echokompensation, reverberation reduction, super wideband (SWB)
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
MEMS–direktional
Mit Mikrofonen
4
Frequenzgang
150 – 14000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Besonderheiten
Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang – Daten
MEMS–direktional – 150 – 14000 Hz
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Verschiedenes
Enthaltene Software
Jabra Sound+, Jabra Xpress, Jabra Direct
Zubehör im Lieferumfang
Beutel Hülle, Jabra Link 380a USB–Adapter
Kabeldetails
USB–Kabel – ablösbar – 75 cm
Software–Zertifizierung
Certified for Microsoft Teams Rooms, Optimized for Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair Certified
Kennzeichnung
IP64
Stromversorgung
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar – Lithium–Ionen
Kapazität
4700 mAh
Betriebszeit (bis zu)
32 Stunde(n)
Ladezeit
5 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15,3 cm
Transporttiefe
15,5 cm
Transporthöhe
4,9 cm

Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
€ 7,50*
ab € 183,05*
€ 212,81*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 185,51*
€ 215,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 186,27*
€ 216,48*
1 Tag
181
pro Stück
€ 2,90*
ab € 187,74*
€ 217,88*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 201,89*
€ 234,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.