Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A54 Clear Case Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A54 Clear Case Transparent
Samsung A54 Clear Case Transparent
Artikel-Nr.:
     7405B-999575638
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QA546CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919394
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung A54 Clear Case Transparent

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-QA546 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,92 cm x 1,12 cm x 16,07 cm Gewicht: 28 g Farbe: Durchsichtig Entwickelt für: Galaxy A54 5G

Samsung A54 Clear Case Transparent

Produktbeschreibung:

Samsung EF–QA546. Etui–Typ Cover, Markenkompatibilität Samsung,
Kompatibilität Galaxy A54, Maximale Bildschirmgröße
16,3 cm (6.4),
Oberflächenfärbung Monochromatisch, Produktfarbe
Transparent
Allgemeines
Typ
(Schutz–)hülle
Technische Daten
Passende Größe (bis zu)

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,92 cm
Tiefe
1,12 cm
Höhe
16,07 cm
Gewicht
28 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A54 5G

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 9,18*
€ 12,88*
€ 4,99*
ab € 9,19*
€ 12,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 13,03*
€ 5,00*
ab € 9,35*
€ 13,11*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 15,14*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.