Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3698 Herst.-Nr.: EF-QA546CTEGWW EAN/GTIN: 8806094919394 |
| | |
|
| | |
| Das Clear Case ist wie eine zusätzliche Schutzschicht auf der Rückseite des Galaxy A54 5G, ohne das hierdurch das schlanke Design und die imposante Farbe deines Galaxy beeinträchtigt wird. Dank angepasster verwendeter Materialien und Beschichtung, kann ein Vergilben verhindert werden und obwohl das transparente Material dünn ist, kann es dein Smartphone im Alltag vor möglichen kleineren Schäden schützen. Highlights - Transparentes, schlankes Backcover in schlichtem Design
- Angepasste Beschichtung beugt Vergilben vor
- Bewahrt die Optik des Gerätes
- Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und Stößen
- Passend für das Samsung Galaxy A54 5G
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 44 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,18* | € 12,79* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,19* | € 12,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,29* | € 12,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,35* | € 13,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,38* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|