Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Summit E13 Flip Evo A13MT-233 Iris Xe Graphics Ink Bla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Summit E13 Flip Evo A13MT-233 Iris Xe Graphics Ink Bla
MSI Summit E13 Flip Evo A13MT-233 Iris Xe Graphics Ink Bla
Artikel-Nr.:
     7405B-999574487
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0013P3-233
EAN/GTIN:
     4711377077590
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

MSI Summit E13 Flip Evo A13MT-233 Iris Xe Graphics Ink Bla

Artikeldetails:

  • Bildschirmverspiegelung: Glare-Type / spiegelnd CPU-Typ: Mobile CPU Gewicht: 1kg Festplatten-Art: Solid State Disk Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Displayfunktionen: Touch-Screen Typ: Notebook Paneltyp: IPS Bilddiagonale (Zoll): 13,3" Bildschirmdiagonale (cm): 25 cm - 39 cm Konnektivität: HDMI Hauptspeicher: 16 GB Festplatte: 1.000 GB Universelle Schnittstellen: Thunderbolt CPU Taktfrequenz: ab 5 GHz Auflösung: WUXGA (1920x1200) Betriebssystem: Windows 11 Home Laufzeit: 13,5 h - 15 h CPU: Core i7

MSI Summit E13 Flip Evo A13MT–233 Iris Xe Graphics Ink Bla

Produktbeschreibung:

Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR5–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Display–Auflösung: 1920 x 1200 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full–HD+ · Display–Diagonale (in Zoll): 13.4 Zoll · Display–Eigenschaften: Multitouch,IPS–Technologie · Display–Format: 16:10 · Fingerprint: Ja · Gewicht: 1,35 kg · Grafik–Prozessor / Marke: Intel · Grafikkarten–Serie: Intel® Iris® X? Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz · Integrierte Lautsprecher: Ja · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Notebooks: Summit E13 Flip Evo A13MT–233 · Notebook–Besonderheiten: Speicherkartenleser,Multitouch–Touchpad,Fingerprint · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 222 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7–1360P · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7–1360P · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 5,0 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Thunderbolt 4,HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Kartenleser,Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Webcam: Ja

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Prozessor
CPU
Core i7
CPU–Typ
Mobile CPU
CPU Taktfrequenz
5 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
34 cm
Bilddiagonale (Zoll)
13,4 "
Auflösung nativ
1920 * 1200
Auflösung
WUXGA (1920x1200)
Paneltyp
IPS
Bildschirmverspiegelung
Glare–Type / spiegelnd
Displayfunktionen
Touch–Screen
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Thunderbolt
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Stromversorgung/Akku
Laufzeit
14 h
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
1,35 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.600,34*
€ 1.717,60*
Frei Haus
ab € 1.628,54*
€ 1.750,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.627,63*
€ 1.751,61*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 1.678,75*
€ 1.807,01*
Frei Haus
ab € 1.763,86*
€ 1.895,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,01*
€ 2.150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,26*
€ 2.137,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,98*
€ 2.078,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,75*
€ 2.038,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,75*
€ 1.997,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.