Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Control Plus Dual Mode Antimicrobial Presenter with Laser Präsentations-Fernsteuerung HF Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Control Plus Dual Mode Antimicrobial Presenter with Laser Präsentations-Fernsteuerung HF Grau
Targus Control Plus Dual Mode Antimicrobial Presenter with Laser Präsentations-Fernsteuerung HF Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999571626
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMP06704AMGL
EAN/GTIN:
     5051794034790
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
targus presenter

Targus Control Plus Dual Mode Antimicrobial Presenter with Laser Präsentations-Fernsteuerung HF Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Targus Control Plus Dual Mode Antimicrobial Presenter with Laser Präsentations-Fernsteuerung - Grau Gerätetyp: Präsentations-Fernsteuerung Farbe: Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3 cm x 2,01 cm x 13 cm Gewicht: 49.9 g Anschlusstechnik: Radio Unterstützte Geräte: Notebook, Personal-Computer, Mobiltelefon / Tablet Drahtlostechnologie: Bluetooth, 2,4 GHz

Targus Control Plus Dual Mode Antimicrobial Presenter with Laser Präsentations–Fernsteuerung HF Grau

Produktbeschreibung:

Der schlanke und einfache Control Plus Dual Mode Antimicrobial Presenter mit Laser bietet ein einfaches Tastenlayout und einen integrierten Laserpointer, der das Halten von Präsentationen erleichtert. Schließen Sie den Presenter über einen USB–Empfänger oder Bluetooth an und steuern Sie Ihre Präsentation aus bis zu 20 Metern Entfernung. Der USB–Empfänger unterstützt die AES–128–Bit–Verschlüsselung und lässt sich nahtlos im Presenter speichern. Er verfügt sogar über eine Leuchtanzeige, die anzeigt, wenn der USB–Empfänger vom Presenter abgetrennt wird, um das Risiko zu verringern, ihn zu vergessen.
Der Control Plus Dual Mode Antimicrobial Presenter mit Laser ist nicht nur elegant und funktional, sondern auch ergonomisch und verfügt über antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von Bakterien auf dem Presenter selbst verhindern. Der Presenter ist mit einer AAA–Batterie ausgestattet und verfügt über eine LED–Warnung, wenn der Batteriestand niedrig ist und die Batterie gewechselt werden muss.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Präsentations–Fernsteuerung
Breite
3 cm
Tiefe
2,01 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
49.9 g
Farbe
Grau
Anschlusstechnik
Radio
Drahtlostechnologie
Bluetooth, 2,4 GHz
Unterstützte Geräte
Notebook, Personal–Computer, Mobiltelefon / Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: presenter, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 13,00*
ab € 14,87*
€ 20,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,90*
€ 24,81*
€ 4,50*
ab € 18,28*
€ 25,34*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,51*
€ 26,77*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 30,59*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.