Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe DVD-Brenner
Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     7405B-999571313
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076027
EAN/GTIN:
     4260700591543
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe DVD-Brenner

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Hauptspeicher: 8 GB Laufwerke optisch: DVD/CD-Laufwerk Gehäuse: Midi/Minitower Speichertyp: DDR4 Festplattentyp: NVMe CPU Taktfrequenz: ab 3,5 GHz Festplatte: 256 GB Netzteilleistung: 330 W - 400 W Farbe: Schwarz CPU: Core i3 Betriebssystem: Windows 11 Professional Produktlinie: Step Step-PC Serie Business

Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe DVD–Brenner

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie Business
CPU
Core i3
CPU Taktfrequenz
4,3 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Laufwerke optisch
DVD/CD–Laufwerk
Gehäuse
Midi/Minitower
Netzteilleistung
350 W
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Festplattentyp
NVMe
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Step Komplettsysteme, Step Systeme, komplettsysteme ssd 256 gb, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 517,78*
€ 582,74*
2 Tage
2
€ 1,00*
ab € 536,61*
€ 605,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,52*
€ 664,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,78*
€ 616,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.